10,325件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質SUS304ステンレス 質量(g)28 寸法L(mm)61 使用荷重(kg)80 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 寸法W(mm)31.5 寸法d1(mm)6.5 寸法d2(mm)9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)30 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)340 アイ部内径(Φmm)30
1個
315 税込347
当日出荷

ビニールコーティングで保護されています
材質スチール 外寸(mm)Φ9×85 適合バンド幅(mm)35 アズワン品番64-2253-14 フック内径(Φmm)20
1組(2個)
550 税込605
当日出荷

黒色加工された二重リングです
仕様線形状:丸 材質スチール 内径(Φmm)21.5 線径(Φmm)1.6 アズワン品番64-2252-79 入数10個
1パック(10個)
180 税込198
当日出荷

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm アズワン品番64-2252-38
1袋(10個)
1,920 税込2,112
当日出荷

割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に 種類A種(裸)
1本
869 税込956
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済) 種別2本吊り 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類フック 寸法L(mm)80 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)6 寸法S(mm)11 寸法B(mm)25 寸法B1(mm)15 適合チェーン線径(Φmm)3~5
1個
799 税込879
当日出荷

SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。
用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質鉄 ユニクロメッキ
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)カーテンリング
高級感のあるステンレス製カーテンリングです。
材質ステンレス 長さ(mm)69 種類カーテンリング 内径(Φmm)33 表面処理(本体)研磨 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無
1個
149 税込164
当日出荷

ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t 呼び16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O 30°吊り(t)1 60°吊り(t)1 フック(t)0.5
1組
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター 材質黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル 黒×赤(仕上) タイプラバーフォームシール
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。 材質ビニール
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1袋ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)40 寸法L(mm)15 ねじ径M8 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)32.6 寸法D2(Φmm)20 寸法D3(Φmm)6.3 寸法H1(mm)33.3 寸法H2(mm)17 ねじ寸法MM8 寸法D4(Φmm)16 ナット幅(mm)13 ナット高H(mm)6.5 使用荷重(kN)0.00079 使用荷重(N)0.79 寸法MM8 タキゲンコード10770
1個
349 税込384
当日出荷

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WAKI(和気産業)真鍮メッキ 洋折釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質 種類洋折釘 表面処理(本体)真鍮メッキ
1箱(4個)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)小型ナスカン No.1
小型ナスカンです。
種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法E(mm)13
1個
179 税込197
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ラウンドアイ
材質ステンレス 種類ラウンドアイ 寸法T(mm)3
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638NA-3 材質スチール 寸法L(mm)31 ねじ径M12 使用荷重(t)1 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)10
1個
430 税込473
当日出荷

エスコ品番EA638KA-24 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9 種類シンブル 寸法a(mm)6 寸法C(mm)16 寸法l(mm)25
1個
95 税込105
当日出荷

チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22 寸法(mm)8.5×20 穴径(Φmm)4.1 使用ビス径(mm)4
1個
165 税込182
当日出荷

エスコ品番EA638DP-5 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)10 線径(Φmm)1.2 使用荷重(kg)2 表面処理研磨 破断荷重(kg)12.6
1個
190 税込209
当日出荷

エスコ品番EA638DP-3 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)8 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)1 表面処理研磨 破断荷重(kg)10.3
1個
150 税込165
当日出荷

両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-37 材質スチール、カシメ部:アルミ 全長(mm)1040 長さ(m)1.04 線径(Φmm)4.3 使用荷重(kg)50 コーティング色
1個
520 税込572
当日出荷