ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
10,325件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール キャスター(外径Φ22) TAKIGEN(タキゲン)ボール キャスター(外径Φ22)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
117税込129
1個
当日出荷
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ボール)玉軸受用鋼球
ステンレス チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス チェイン止め金具TAKIGEN(タキゲン)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス アイボルト(M10×L18) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M10×L18)TAKIGEN(タキゲン)
459税込505
1個
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)75寸法L(mm)18表面処理電解処理寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)25寸法D3(Φmm)8寸法H1(mm)41.5寸法H2(mm)21ねじ寸法MM10寸法D4(Φmm)20ナット幅(mm)17ナット高H(mm)8使用荷重(N)1.47寸法MM10タキゲンコード10771
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m KITO(キトー)チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0mKITO(キトー)
4,898税込5,388
1本
予約販売
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1ピッチ(mm)39.0破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
鉄ブロンズ 洋折釘 WAKI(和気産業)鉄ブロンズ 洋折釘WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
189税込208
1箱(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋折釘表面処理(本体)ブロンズメッキ
ステンレス リング WAKI(和気産業)ステンレス リングWAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーンの連結などにお使いください。
材質ステンレスSUS304種類リンク寸法A(mm)6
ユニクロ大折釘 WAKI(和気産業)ユニクロ大折釘WAKI(和気産業)
229税込252
1箱(3個)ほか
当日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋折釘表面処理(本体)ユニクロームメッキ
40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個) エスコ40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)エスコ
39,200税込43,120
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA984ED-5全長(mm)470質量(kg)6/台
150kg ハンドマグネットリフター エスコ150kg ハンドマグネットリフターエスコ(1件のレビュー)
12,200税込13,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CA-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×190ハンドル長さ(mm)150
M24x36mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM24x36mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-7ねじ径M24ねじ径(mm)M24表面処理亜鉛メッキ
M10x17mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM10x17mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-3ねじ径(mm)M10表面処理亜鉛メッキ
M16x27mm アイボルト(鍛造) エスコM16x27mm アイボルト(鍛造)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-16ねじ径M16ねじ径(mm)M16
50x 5mm スナップフック(ステンレス製) エスコ50x 5mm スナップフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JP-11材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)8寸法l(mm)50寸法m(mm)7
0.16ton/ M4 シャックル(ステンレス製) エスコ0.16ton/ M4 シャックル(ステンレス製)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-51材質ステンレスねじ径M4使用荷重(t)0.16
165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個) エスコ165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)エスコ
590税込649
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA638DY-212材質ポリエチレン全長(mm)165種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)55寸法C(mm)41口幅(mm)41×29.5質量(g/個)18寸法(B×C)(mm)55×41
165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個) エスコ165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)エスコ
590税込649
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA638DY-211材質ポリエチレン全長(mm)165種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)55寸法C(mm)41口幅(mm)41×29.5質量(g/個)18寸法(B×C)(mm)55×41
1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
185税込204
1パック
当日出荷
エスコ品番EA638DP-4材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)12線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)6.5
0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
8x80mm 丸リング(ステンレス製) エスコ8x80mm 丸リング(ステンレス製)エスコ
745税込820
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-79材質ステンレス(SUS316)質量(g)113種類リンク内径(Φmm)80線径(Φmm)8表面処理研磨
4x40mm 丸リング(ステンレス製) エスコ4x40mm 丸リング(ステンレス製)エスコ
160税込176
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-66材質ステンレス(SUS316)質量(g)14種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)4表面処理研磨
90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-74材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30ブラック種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
3.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ3.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
24,600税込27,060
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-230
2.5mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.5mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-125
3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
0.36mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ0.36mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ(2件のレビュー)
245税込270
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-0.4適合ワイヤ径(Φmm)0.36
0.27mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ0.27mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
245税込270
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-0.3適合ワイヤ径(Φmm)0.27
キクローム サーキュラースリーブ ニッサチェインキクローム サーキュラースリーブニッサチェイン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2仕上クローム
スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewagスリングチェーン シングル(アイタイプ)pewag
9,498税込10,448
1組
当日出荷から14日以内出荷
チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリングフックZ ひめじやステンレス スプリングフックZひめじや(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。リング部分で、チェーンやロープを固定できます。0ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)30種類スナップフック寸法L(mm)61寸法d(mm)9使用荷重(kg)70寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法W(mm)34
固定ブロック オープン型タテ型1車 AIOULE(ふじわら)固定ブロック オープン型タテ型1車AIOULE(ふじわら)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類滑車寸法F(mm)90
ボールチェーン(真鍮製)用カップリング TRUSCOボールチェーン(真鍮製)用カップリングTRUSCO(2件のレビュー)
209税込230
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
ターンバックル(両フック) 清川工業ターンバックル(両フック)清川工業
699税込769
1個
当日出荷
仕上ドブ
U字溝吊りクランプ(パッド式) スーパーツールU字溝吊りクランプ(パッド式)スーパーツール
38,980税込42,878
1台
当日出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
ミニクリップ(ステンレス製) 水本機械製作所ミニクリップ(ステンレス製)水本機械製作所(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス 三角リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス 三角リングキャッチ水本機械製作所(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス プチフックL型 水本機械製作所ステンレス プチフックL型水本機械製作所
189税込208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法T(mm)2表面処理(本体)ヘアーライン材質(カットアンカー)
ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm 水本機械製作所ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm水本機械製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2427材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)85寸法L(mm)66.5ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)5寸法F(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)34.5使用荷重(kN)1.47
ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種) 水本機械製作所ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)水本機械製作所(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類洋灯吊表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アイボルト 捻子径Mー5 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー5水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
予約販売
トラスコ品番849-1050材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m ニッサチェイン鉄ユニクロリンクCタイプ 30mニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー