10,392件中 1,281~1,320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング リーチ寸法(L)(mm)1500
1組
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。 材質合成ゴム
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質スチール 種類Sカン 表面処理粉体塗装 使用荷重(kN)0.15
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

福井金属工芸洋折
額縁工作用金具
材質 種類洋折釘 表面処理(本体)真鍮メッキ
1パック(2個)ほか
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コマロックフック、別名を型枠フック。小さい穴に挿入し吊り上げ可能にしたフック。使用目的によりバネ金具(内開き、外開き)を付けて使用
用途消波、根固めブロック製作および組立作業時に使用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛作業などにも非常に便利です。
用途ワイヤーロープ・スリングの連結金具として。玉掛け作業に。 仕様Cカンレバーセット トラスコ品番836-1966 適合機種CK-10S、CK-20S 材質スチール(S45C) 質量(g)20 2018年トラスコ掲載ページ7 1364
1セット
549 税込604
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンドーテック軽量シャックル RB
RoHS
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)40 寸法L(mm)15 ねじ径M8 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)32.6 寸法D2(Φmm)20 寸法D3(Φmm)6.3 寸法H1(mm)33.3 寸法H2(mm)17 ねじ寸法MM8 寸法D4(Φmm)16 ナット幅(mm)13 ナット高H(mm)6.5 使用荷重(kN)0.00079 使用荷重(N)0.79 寸法MM8 タキゲンコード10770
1個
349 税込384
当日出荷

ニッサチェインニッケルQリング
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として 材質スチール(SWRH62A) 種類リンク 仕上ニッケルメッキ仕上げ
1セット(6個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座付のリングです
材質スチール 寸法(mm)8 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)70 寸法D(mm)8 寸法C(mm)50
1個
339 税込373
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,450 税込1,595
当日出荷

1個
655 税込721
当日出荷

1個
425 税込468
当日出荷

1個
570 税込627
当日出荷

エスコ品番EA638KA-23 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)5.2 種類シンブル 寸法a(mm)5 寸法C(mm)13 寸法l(mm)20
1個
70 税込77
当日出荷

エスコ品番EA638JP-16 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)12 種類スナップフック 使用荷重(kg)350 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)15 寸法l(mm)100 寸法m(mm)11
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
2,750 税込3,025
当日出荷

1個
435 税込479
当日出荷

エスコ品番EA638DY-111 材質ポリエチレン 全長(mm)115 種類Sカン 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)0.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)28 口幅(mm)22×15 質量(g/個)12 寸法(B×C)(mm)38×28
1個
350 税込385
当日出荷

エスコ品番EA638DN-79 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)113 種類リンク 内径(Φmm)80 線径(Φmm)8 表面処理研磨
1個
710 税込781
当日出荷

エスコ品番EA638DN-75 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)50 種類リンク 内径(Φmm)60 線径(Φmm)6 表面処理研磨
1個
325 税込358
当日出荷

エスコ品番EA638DN-62 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)5.1 種類リンク 内径(Φmm)25 線径(Φmm)3 表面処理研磨
1個
90 税込99
当日出荷

エスコ品番EA638CV-11 材質スチール 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)50 表面処理亜鉛メッキ
1個
80 税込88
当日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-73 材質ステンレス 幅(mm)28 厚さ(mm)7 全長(mm)66 質量(kg)14 ブラック 種類Sカン 使用荷重(kg)11 口の開き(mm)11
1個
525 税込578
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
505 税込556
当日出荷

木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)14 種類ボルト・スクリュー 寸法B(mm)30
1個
739 税込813
当日出荷

木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)7 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)10 寸法H(mm)20 使用荷重(kg)20 寸法D(mm)4 寸法E(mm)4 寸法B(mm)25
1個
569 税込626
欠品中

金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)15 寸法L(mm)13 寸法H(mm)25 使用荷重(kg)30 ねじ径(mm)M5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)13
1個
459 税込505
当日出荷

座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)69 種類丸カンプレート 寸法L(mm)40 寸法H(mm)26 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)20 寸法D(mm)6 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法A2(mm)20
1個
799 税込879
当日出荷