さらに商品を絞り込む
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
10,392件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツールスクリュー カムクランプ(J型)スーパーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
50mm ステンレス滑車 エスコ50mm ステンレス滑車エスコ
5,600税込6,160
1個
当日出荷
エスコ品番EA987HE-50材質SUS304全長(mm)130質量(g)400
M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコM6x89mm ネジ付ターンバックルエスコ(2件のレビュー)
1,830税込2,013
1個
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
パッドアイ エスコパッドアイエスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GF-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)22.6種類ラウンドアイ穴径(Φmm)3.8線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)217寸法A(mm)19.0寸法F(mm)3.8寸法D(mm)2.2寸法E(mm)4.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)16.5プレート寸法(mm)33寸法X(mm)33.2寸法Z(mm)20.8寸法Y(mm)33.2プレート厚(mm)2.2
2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
3,970税込4,367
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-2.5質量(kg)732
カラビナ付きスチールワイヤーロープ オフトレイルカラビナ付きスチールワイヤーロープオフトレイル
598税込658
1個
4日以内出荷
ステンレス製のカラビナ付きのスチールワイヤーロープです。荷物、自転車や宅配BOXなどを別売りの南京錠でロックが可能です。<br />付属のカラビナを使用し、物を吊るす事も可能です。
材質スチール/PVCブラック
ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1袋(30本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類ヒートン仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーティング洋折れ ブラック(パック品) OHSATO(大里)カラーコーティング洋折れ ブラック(パック品)OHSATO(大里)
439税込483
1袋(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。<br />鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類洋折れ
足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
459税込505
1袋(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。<br />ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類足長洋灯吊仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
縦吊りクランプ スーパーツール縦吊りクランプスーパーツール
35,980税込39,578
1台
当日出荷
シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。<br />コンパクトで扱い易い商品です。<br />S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番689-2812材質特殊鋼幅(mm)110高さ(mm)204寸法L(mm)110寸法H(mm)204基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~19寸法D(mm)30寸法H2(mm)53
カラビナフック (マグネット付き) エスコカラビナフック (マグネット付き)エスコ
1,650税込1,815
1個(1個)
翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール耐荷重(kg)垂直:32、側面:8寸法(Φmm)面:36口幅(mm)7フック寸法(mm)41×15
立吊クランプ(SVC-E)用ばね スーパーツール立吊クランプ(SVC-E)用ばねスーパーツール
569税込626
1本
当日出荷
仕様立吊クランプ(SVC-E)用ばねトラスコ品番855-0622
爪に優しいリング 丸 コンテック爪に優しいリング 丸コンテック
119税込131
1セット(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
山部分が便利!<br />誰でも簡単に取り外しができる
用途キーリングとして材質ステンレス
TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ BB大洋製器工業
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
ステンレス ヒートン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ヒートンダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
洋灯吊 真鍮 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋灯吊 真鍮ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質真鍮
伸縮自在強力チェーン タコマン伸縮自在強力チェーンタコマン
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。<br />1本のチェーンで、様々な長さに対応します。
用途伸縮自在強力チェーン。使用荷重(t)0.5
2本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様 大洋製器工業2本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様大洋製器工業
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。安全率5倍
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付 ラクテムラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付ラクテム
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)KITO(キトー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
ソフトスリング用RHフック マーテックソフトスリング用RHフックマーテック
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。<br />チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。
用途ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュラースリーブ ニッサチェインサーキュラースリーブニッサチェイン
449税込494
1個
当日出荷
ワイヤロープをねじ止めするタイプです。<br />BYP-20C×1個入りです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。仕様BYP-20C×1個入付属品L型レンチ、イモネジトラスコ品番320-4154材質真鍮(C3604)質量(g)14寸法A(mm)16適合ロープ径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
Sフック(プラスチック製) ニッサチェインSフック(プラスチック製)ニッサチェイン
169税込186
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。<br />軽量物の吊り下げ用。<br />室内など気軽に使用していただけるフック。レッド寸法D(mm)8グリーン購入法適合
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mmTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。<br />原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。<br />原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。<br />使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)35×8最大使用荷重(t)1.25
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mmTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。<br />原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。<br />原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。<br />使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
丸カンボルト TRUSCO丸カンボルトTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。<br />ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。種別六角ナット、ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Dシャックル(SUS316L製) WichardDシャックル(SUS316L製)Wichard
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。<br />ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。<br />Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。材質ステンレス(SUS316L)
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール
34,980税込38,478
1組
7日以内出荷
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックSLH3A寸法L(mm)169寸法L1(mm)78寸法L2(mm)38寸法H(mm)383寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18マスターリンクM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)
0.1ton シャックル エスコ0.1ton シャックルエスコ
85税込94
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.1アズワン品番65-2164-06
3.0ton シャックル エスコ3.0ton シャックルエスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3アズワン品番65-2164-16
0.08ton シャックル エスコ0.08ton シャックルエスコ
65税込72
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.08アズワン品番65-2164-05
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付ラクテム
729税込802
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテックKSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)コンドーテック
15,980税込17,578
1組
当日出荷から15日以内出荷
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。<br />マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。<br />内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。<br />繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304  両側リング・カラビナフック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付ラクテム
969税込1,066
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
生地 KONDO規格 SDシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
759税込835
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類SD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄平押しキーリング ハイロジック鉄平押しキーリングハイロジック
349税込384
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
材質
トラコード AIOULE(ふじわら)トラコードAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
デイゲームで輝くトラコード。<br />コードはワイヤの芯にウレタン巻加工のソフトタッチ。高所作業時の工具をしっかりキープ。<br />トラ柄模様のオシャレなカールコードで、小物や鍵のストラップにおすすめです。<br />金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。
材質ワイヤ芯入ウレタンコート質量(g)58使用荷重(kg)30コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) エスコ33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
付属品木ねじ×2材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)幅(mm)15つや消し黒高さ(mm)35穴径(Φmm)3.0奥行(mm)33寸法(奥行D×高さH)(mm)33×35アズワン品番64-7966-28吊下荷重(kg)3
100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) エスコ100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)エスコ
345税込380
1個(2個)
当日出荷
材質スチール(マットブラック焼付塗装)全長(mm)100質量(g)42線径(Φmm)4.0使用荷重(kg)10口幅(mm)30アズワン品番64-7904-70入数2個
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら