10,392件中 1,401~1,440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.15 長さ(m)1.0 全長(m)1.0 破断荷重(t)1.09 ロープ径(Φmm)4 アズワン品番64-2293-63
1本
2,150 税込2,365
当日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)70 使用荷重(t)4.6 線径(Φmm)28
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)35 線径(Φmm)14 使用荷重(kg)700 アイ部内径(Φmm)35
1個
475 税込523
当日出荷

本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):93.9 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)フック:(A)4.8、(D)6.6、アイ:(A)4.8、(D)7.9 アズワン品番64-2254-06
1本
700 税込770
翌日出荷

ビニールコーティングで保護されています
材質スチール 外寸(mm)Φ9×85 適合バンド幅(mm)35 アズワン品番64-2253-14 フック内径(Φmm)20
1組(2個)
665 税込732
当日出荷

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm アズワン品番64-2252-36
1袋(10個)
885 税込974
当日出荷

3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級 種別両端アイ形 材質高強力ポリエステル原着糸
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

アイビッグファンドリーフック
RoHS
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。 トラスコ品番208-0156 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)28 寸法L(mm)14 寸法d(mm)4 寸法T(mm)3.5 寸法B2(mm)35 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)45 寸法A2(mm)24 アズワン品番64-8726-01 使用荷重(kN)0.05
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
1袋ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番208-1075 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)17 寸法L1(mm)52 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)42 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)15 アズワン品番64-8743-26 使用荷重(kN)0.20
1袋
309 税込340
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スプリングフック
材質 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーナシ
RoHS
スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,888 税込10,877
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済) 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。
材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。
材質ステンレス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
材質ステンレス(SUS316) 種類フック
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Cリンク ステンレス
ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
469 税込516
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。
材質鉄 ドブメッキ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファンドリーフック ラッチ部交換用ロールピンです
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1袋(6個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法B(mm)10 包装JAN付袋入り
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス O型フック
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 種類カラビナ
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具 ロープ径(Φmm)12 破断荷重(kN)102
1本
5,098 税込5,608
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

和勝の保証俺のスリング
抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。) 優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。) 使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
材質ポリエステル
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

コンドーテックブランコチェーン
RoHS
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
表面処理ユニクロメッキ 定尺(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t 呼び19 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)2 60°吊り(t)2 フック(t)1
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時) 呼び(Aシンブル)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミクランプ圧縮止。JIS規格外です。
使用荷重(kg)300 ロープ径(Φmm)6 アイ部(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品やポップボードの吊り下げに便利なプラエスカンです。
材質ABS樹脂 種類Sカン
1セット(200個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メイワパーツプラSカン PP
商品やポップボードの吊り下げに。スリムなプラエスカンです。
材質ポリプロピレン 全長(mm)48 種類Sカン
1パック(500個)
3,298 税込3,628
当日出荷

ステンレス製溶接タイプのブロックです。
種類滑車 車数1 材質(シッブ)ステンレス
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)