41ページ目: ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
商品豆知識
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75
適合ワイヤ径(Φmm)16以下
アズワン品番64-7979-91
1枚
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75
適合バンド幅(mm)50以下
アズワン品番64-7979-88
1枚
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
仕様装着サイズ(mm):Φ42.7、Φ48.6
材質PVC
寸法(mm)410×70×60(H)
質量(kg)約1.1
アズワン品番64-7950-38
1個
¥5,170
税込¥5,687
欠品中
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4
適合パイプ径(Φmm)32
アズワン品番64-7904-61
入数3個
1個(3個)
¥450
税込¥495
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-7904-60
入数5個
1個(5個)
¥520
税込¥572
当日出荷
幅(mm)50
長さ(m)6
使用荷重(kg)500
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-96
材質(ストラップ)ナイロン
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.25
長さ(m)2.0
全長(m)2.0
破断荷重(t)1.09
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2293-65
1本
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)0.5
色赤
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.83
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-52
1本
¥3,180
税込¥3,498
当日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)0.4
色赤
全長(m)1.0
破断荷重(t)1.83
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-51
1本
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
材質ナイロン
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
全長(m)1.0
使用荷重(kg)800
揚量(t)0.8
1本
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
1パック(4個)
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)30
使用荷重(t)1.6
線径(Φmm)12
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)40
使用荷重(t)1.2
線径(Φmm)16
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)25
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)230
アイ部内径(Φmm)25
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
フックはビニールコーティングで保護されています
材質スチール
全長(mm)106
適合バンド幅(mm)35
アズワン品番64-2252-84
1組(2個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質スチール
線径(Φmm)17
使用荷重(kg)2268
プレート寸法(mm)44×64
リング幅(mm)74
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:4.0mm
アズワン品番64-2252-39
1袋(10個)
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続!
チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
6×37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。
ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。
強くて、識別色が入って、より安全になりました。
鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので最大で2サイズダウンのワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
トラスコ品番208-1055
質量(g)95
タイプハイ
寸法H(mm)66
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)26
寸法D(mm)8
寸法B(mm)80
寸法T(mm)3
寸法W(mm)23
寸法P(mm)60
寸法B1(mm)80
寸法h(mm)55
アズワン品番64-8733-28
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応)
使用荷重(kg)100
締付トルク(N・cm)1960
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS316)
用途吊り荷側用フック。
トラスコ品番160-8710
材質/仕上合金鋼
質量(kg)0.68
寸法t(mm)21.5
寸法b(mm)27
寸法s(mm)26
寸法n(mm)53
寸法p(mm)92
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
幅が広いので、幅広のベルトなど様々なものに使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
種類シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類シンブル
包装JAN付袋入り
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番205-0299
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
包装JAN付袋入り
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.20
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。