10,392件中 1,641~1,680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途チェーンの長さ調節用フック。 トラスコ品番201-0578 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.63 寸法b(mm)36.8 寸法s(mm)23.5 寸法m(mm)9.9 寸法p(mm)65.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット
379 税込417
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1袋
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具 ロープ径(Φmm)16 破断荷重(kN)182
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1本
639 税込703
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業アルミロックワイヤー(JIS)
RoHS
アルミクランプ圧縮止。JISワイヤーを使用しております。
使用荷重(kg)670 ロープ径(Φmm)9 アイ部(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業アルミロックワイヤー(JIS)
RoHS
アルミクランプ圧縮止。JISワイヤーを使用しております。
使用荷重(kg)1200 ロープ径(Φmm)12 アイ部(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。スタンダードよりも肉厚です。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。 材質天然ゴム
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 種類スナップフック 使用荷重(kg)5 材質(ベルト)面ファスナー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番115-8189 材質(本体)ステンレス 質量(g)28.5 種類ワイヤーキャッチ ロープ径(Φmm)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1セット(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日動工業ロックフックL
RoHS
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 連続耐荷重(kg)20
1台
219 税込241
当日出荷

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
タイプ捻じ込みタイプ・バウタイプ 種類BC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど。 表面処理クローム 2018年トラスコ掲載ページ2 0895
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質ステンレス(AISI316L) 種類リングキャッチ
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

鍛造製で丈夫です。
用途ラッチ付きファンドリーフック補修用。 セット内容ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン 材質鉄製 2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1組
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。 仕様十字・細目 材質特殊鋼 2018年トラスコ掲載ページ7 1304
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(4個)ほか
269 税込296
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷

用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンドーテックコンテナパックシャックル
RoHS
仕様ユニクロメッキ品 質量(kg)0.25 口幅(mm)51 ピン径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)430 寸法L(mm)30 ねじ径M20 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)72 寸法D2(Φmm)40 寸法D3(Φmm)16 寸法H1(mm)71 寸法H2(mm)35 ねじ寸法MM20 寸法D4(Φmm)35 ナット幅(mm)30 ナット高H(mm)16 使用荷重(kN)0.00618 使用荷重(N)6.18 寸法MM20 タキゲンコード10774
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2 トラスコ品番494-6189 材質特殊合金鋼 幅(mm)(外面)48.1 ピッチ(mm)39.0 破断荷重(kN)268 チェーン線径(Φmm)13.0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

リンクチェーンのピッチ方向の摩耗度合いとピッチの伸びを簡易的に確認できます。
トラスコ品番498-9856 質量(g)10
1個
819 税込901
当日出荷

荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ 材質特殊合金鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防錆対応のスプレーガン「TSG-5」用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番819-5239 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)40
1個
789 税込868
当日出荷

汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。 フィンガースプレーキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)小型ナスカン No.1
小型ナスカンです。
種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法E(mm)13
1個
179 税込197
当日出荷

接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)79 使用荷重(kg)3 寸法A(mm)9 寸法S(mm)6 寸法E(mm)12
1個
399 税込439
当日出荷