ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「研磨 機械」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 種類カラビナ 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽にフックを開閉出来ます。
用途脱落防止用の金具として 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 表面処理バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨
1袋(2個)
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水本機械製作所Sカン SA型
RoHS
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.05
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ワイヤーフック
RoHS
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-1117 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)70 寸法D(mm)5 寸法W(mm)25 寸法R(mm)5.5 H(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
368 税込405
当日出荷

水本機械製作所ステンレス カーテンフック
RoHS
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。 トラスコ品番849-1711 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法W(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)0.98
1個
109 税込120
当日出荷

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
1個
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本
68,980 税込75,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水本機械製作所T型アイ(ステンレス製)
RoHS
座部が楕円形です。 皿頭のネジをご使用ください。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番849-1573 材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 寸法L(mm)34 ねじ径M14 寸法A(mm)30 寸法D(mm)13 寸法B(mm)27 H(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)3.23
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

トラスコ品番849-1023 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7 種類シンブル 寸法L(mm)25 寸法A(mm)7 寸法D(mm)15 寸法B(mm)9 仕上バレル研磨 適合ロープ径(Φmm)6 表面処理(本体)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
3日以内出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。 トラスコ品番849-0819 全長(mm)93 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)34 種類アイプレート 寸法L(mm)93 内径(Φmm)20 寸法H(mm)37 寸法D(mm)6 寸法W(mm)12 仕上バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
489 税込538
3日以内出荷

水本機械製作所Sカンロング
RoHS
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。 トラスコ品番849-2456 材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L1(mm)180 寸法S(mm)38 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)168 寸法W(mm)57 寸法R(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
719 税込791
4日以内出荷

水本機械製作所ビッグ半丸シャックル
RoHS
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します。 トラスコ品番849-2425 材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L(mm)42 ねじ径M5 寸法d(mm)15 寸法t(mm)3 寸法F(mm)7 寸法D(mm)5 寸法B(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.69
1個
599 税込659
4日以内出荷

水本機械製作所ナイロンプーリー
RoHS
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。 トラスコ品番849-2140 材質本体:ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上、シーブ:ナイロン タイプアイ 寸法L(mm)108 寸法d(mm)14 寸法D(mm)6 寸法B(mm)19 車径(mm)W:66 適合ロープ径(Φmm)9 車数1 車溝幅(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
用途工作機械・事務機器・農器具等 長さ(m)1 長さL(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)