ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「自在金具」の検索結果
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。
ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。
金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊
チェーンの長さが自由自在!
長さ調節専用金具を使用しないのでコスト削減!!
アジャスタブルマスターリンク付
仕様●材質:鉄●重量(kg):5.4●使用荷重(t):2●有効長さ(m):1.5●フック口開き:27mm
アズワン品番65-2299-59
1本
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番849-3208
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)161
ねじ径W5/16
寸法L1(mm)88
寸法A(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
寸法L2(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番849-3203
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)313
ねじ径W3/8
寸法L1(mm)114
寸法A(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
寸法L2(mm)22
使用荷重(kN)3.43
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番849-3207
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)68
ねじ径M6
寸法L1(mm)64
寸法A(mm)6.2
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法L2(mm)12
使用荷重(kN)1.67
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。