ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「電気絶縁用」の検索結果
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
商品豆知識
●ネジ止め、工具不要の簡単取付●優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
用途●0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応
仕様UL94V-2:難燃性
材質6ナイロン
色黒
取付穴径(Φmm)4.5±0.1
寸法AB(mm)58.0/10.8
入数(個)500
束線径(Φmm)最大14
1袋(500個)
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。