ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ニッサチェインステンシャックル
エコ商品
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
V型受金…受金は角コラム用継手コーナーの形状に合わせたV型 つり荷の両角をクランプ フランジ長さ15mm以上の継手のつり上げが出来る(但し、非溶接部寸法10mm以上) 横つり・水平つりが出来る 鋼板の水平つり・形鋼(H形鋼等)の横つりができる ロック装置は使い易い標準型 押さえ機構は、安全性の高い標準型
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載 使用荷重(kg)(最小~最大)70~350 寸法D(mm)25 寸法B(mm)51 寸法I(mm)12 寸法J(mm)100 寸法G(mm)38 寸法R(mm)25 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)28 適合部材角コラム用継手・形鋼(I形鋼・H形鋼)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)