ラベルライター :「Aタイプ」の検索結果
ラベルライターは、裏がシール状のテープに文字などを印刷する機械です。所持品への名前付け、ファイルの背表紙や棚やラックなどの整理、ドアや壁に張り案内板代わりなどの使用法があります。印字するテープの種類が多く、地色と文字色、幅、粘着力などが異なるものがいろいろ。ホワイトボードに貼って剥がせるマグネットテープ、ケーブル識別用の熱収縮テープも用意されています。本体も用途に合わせて選べ、テプラやネームランド、レタツインなどはパソコンと接続可能。100ミリ幅印字やバックライト付き大型液晶、CDディスクへ直接印刷できるといった特徴がある機種もあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24・36mm
仕様PC接続専用
付属品ACアダプター、 試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ、 Windows用ラベルソフト、 USBケーブル(A-Bタイプ)、 転写スティック
質量(kg)約1.1
サイズ123(W)×153(D)×139(H)mm
シリーズテプラ
電源ACアダプター(付属)
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ
シリーズテプラ
アズワン品番65-9278-51
1台
¥45,000
税込¥49,500
翌日出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。