絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(81)
  • SAMTEC(4,680)
  • Panasonic(パナソニック)(2,558)
  • RS PRO(2,210)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • エスコ(1,932)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
  • 神保電器(1,330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,296)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,080)
  • ELPA(745)
  • 明工社(540)
  • AMPHENOL(379)
  • オーム電機(374)
  • Lumberg Automation(326)
  • マサル工業(300)
  • フエニックス・コンタクト(299)
  • TRUSCO(293)
  • 未来工業(293)
  • ニチフ(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントボックス ネグロス電工

    ジョイントボックス

    ネグロス電工(16件のレビュー)
    41税込45
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
    適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C材質ポリプロピレン半透明
  • ケーブルタグ ネグロス電工

    ケーブルタグ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    表示の見やすい透明ビニル製です。
    材質PVCシート
  • 差し込みコネクタ ネグロス電工

    差し込みコネクタ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類差込形電線コネクタ
  • ダクト(蓋とめ金具) ネグロス電工

    ダクト(蓋とめ金具)

    ネグロス電工
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • 直線ダクト用蓋 ネグロス電工

    直線ダクト用蓋

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種別
  • 直線ダクト ネグロス電工

    直線ダクト

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    種別ダクト材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板全長(m)3材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
  • ダクト(エルボ) ネグロス電工

    ダクト(エルボ)

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダクト(蓋) ネグロス電工

    ダクト(蓋)

    ネグロス電工
    329税込362
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ケーブル保護チューブ ネグロス電工

    ケーブル保護チューブ

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
    材質ポリプロピレン(難燃性)長さ(m)10
  • 直線ダクト ネグロス電工

    直線ダクト

    ネグロス電工
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。
    種別ダクト全長(m)4
  • ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工

    ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20組)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
  • PF管スリット工具 ネグロス電工

    PF管スリット工具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。 PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
    全長190質量(g)140適合管の呼び(PF管)16、22、28
  • ダクト(盤接続金具) ネグロス電工

    ダクト(盤接続金具)

    ネグロス電工
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工

    ダクト(エンドキャップ)

    ネグロス電工
    239税込263
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ダクト(継ぎ金具) ネグロス電工

    ダクト(継ぎ金具)

    ネグロス電工
    849税込934
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ナイロンバンド用ホルダー ネグロス電工

    ナイロンバンド用ホルダー

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(50個)
    当日出荷
    子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。
    用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。材質6ナイロン適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
  • ダクト(振れ止め金具) ネグロス電工

    ダクト(振れ止め金具)

    ネグロス電工
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振れ止め後でもカバーの取り付けができます。
    材質(本体)ステンレス鋼
  • 冷媒管保温材スリット工具 ネグロス電工

    冷媒管保温材スリット工具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    保温材のカット(スリット)と切断作業に最適です。 銅管に傷が付かない最適な深さでカットできます。 ※保温材の状態(潰れ等)によって銅管を傷つける可能性があります。 保温材に沿う形状により刃先が安定するため安全です。 アタッチメントの交換により各サイズの冷媒管に対応できます。 アタッチメントは吊り下げできる穴(7.5×10)付きです。
    適合管冷媒管(コイル、直管)、発泡ポリエチレン保温材
  • ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工

    ダクト(エンドキャップ)

    ネグロス電工
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • ケーブル保護ゴム ネグロス電工

    ケーブル保護ゴム

    ネグロス電工
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質軟質塩化ビニル質量(kg)0.12長さ(m)2
  • カバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工

    カバー止め金具用保護キャップ

    ネグロス電工
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途カバー止め金具のちょうナット部に使用する保護キャップです。適合CVCD1、S-CVCD1材質軟質塩化ビニルグレー
  • ダクト(吊りボルト用ダクト吊り金具) ネグロス電工

    ダクト(吊りボルト用ダクト吊り金具)

    ネグロス電工
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合吊りボルトW3/8
  • ルフトロック ネグロス電工

    ルフトロック

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
    適合(カバー)2個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー2個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
  • サスウェイ ネグロス電工

    サスウェイ

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    種別45型質量(g)6.6定尺(m)4
  • Dハンガー ネグロス電工

    Dハンガー

    ネグロス電工
    429税込472
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用) ネグロス電工

    ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用)

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
    適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
  • メタモール(アースバー 設置用銅板) ネグロス電工

    メタモール(アースバー 設置用銅板)

    ネグロス電工
    439税込483
    1本
    当日出荷
    薄い板状なので切断、穴あけが簡単に行えます。
    材質長さ(m)1.2板厚(mm)0.3断面積(mm2)3.6
  • ダクト(コンセントボックス) ネグロス電工

    ダクト(コンセントボックス)

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • ダクト(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工

    ダクト(開口上向き用器具取付金具)

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ナイロンバンド ネグロス電工

    ナイロンバンド

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
    材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
  • カバー止め金具 HDZ ネグロス電工

    カバー止め金具 HDZ

    ネグロス電工
    649税込714
    1個
    16日以内出荷から26日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • ルフトロック ネグロス電工

    ルフトロック

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
    適合(カバー)1個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー1個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
  • PF管パテ脱落防止具 ネグロス電工

    PF管パテ脱落防止具

    ネグロス電工
    539税込593
    1パック(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防塵、防音用パテの脱落を防止できます。 難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。 使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。
    イエロー
  • メタルモール用ボルト ネグロス電工

    メタルモール用ボルト

    ネグロス電工
    339税込373
    1袋(20個)
    16日以内出荷
  • ブッシング ネグロス電工

    ブッシング

    ネグロス電工
    119税込131
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
  • 水平ベンドダクト ネグロス電工

    水平ベンドダクト

    ネグロス電工
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
  • 直線サスウェイ・蓋 ネグロス電工

    直線サスウェイ・蓋

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    材質ステンレス鋼
  • 屋外用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋外用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    549税込604
    1袋(100本)ほか
    4日以内出荷
    紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材) ネグロス電工

    タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷から16日以内出荷
    両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
    材質シリコーンゴム特性防水性
  • 結束バンド ネグロス電工

    結束バンド

    ネグロス電工
    429税込472
    1袋(50本)
    4日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂被覆軟鋼線材許容静荷重(N[kgf])19(2)

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料