電気材料 :「CS」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~3224 使用周囲温度(℃)-10~40 付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BS・110度CS放送の左旋円偏波による4K・8K衛星放送に対応した、テレビコンセントを品揃え。
セラミックホワイト インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~3224 使用周囲温度(℃)-10~40 付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1セット
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状3コ用
1枚
839 税込923
当日出荷

普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ 消費電力(W)0.1以下(待機時) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2.4 定格周波数(Hz)50/60 時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて) RoHS指令(10物質対応)対応 タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様表示なし・ネームなし 種別シングル シルバー 使用場所3001CS
1個
609 税込670
3日以内出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

仕様表示付・ネームなし 種別シングル シルバー 使用場所3021CS
1個
669 税込736
当日出荷

仕様表示付・ネームなし 種別トリプル シルバー 使用場所3023CS
1個
669 税込736
3日以内出荷

仕様表示なし・ネームなし 種別ダブル シルバー 使用場所3002CS
1個
609 税込670
3日以内出荷

材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状6コ用
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプON/OFFタイプ 消費電力(W)1以下(待機時) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)4 定格周波数(Hz)50/60 時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて) RoHS指令(10物質対応)対応 タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様表示なし・ネームなし 種別トリプル シルバー 使用場所3003CS
1個
609 税込670
3日以内出荷

高シールド設計で妨害ノイズを遮断します。 3224MHzまでの広帯域に対応します。
用途テレビターミナル 仕様電流通過形 セラミックホワイト 周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 電圧定在波比(HF)1.3以下、(FM・VHF)1.3以下、(UHF)1.3以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.8以下 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)0.3以下、(FM・VHF)0.3以下、(UHF)0.3以下、(BS-IF)0.5以下、(CS-IF)0.5以下、(BS-IF(L))0.8以下、(CS-IF(L))0.8以下 電流通過IN・TV接続口
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状9コ用
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷

材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状2連接穴用
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。アドバンスシリーズでは調光タイプをラインアップしました。リビングなどでの空間演出が可能です。
タイプ調光タイプ 消費電力(W)0.35以下(待機時) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)3.2 定格周波数(Hz)50/60 時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて) RoHS指令(10物質対応)対応 タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状12コ用
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷

材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状6コ用
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状2連用
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1セット
949 税込1,044
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状9コ用
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状2連接穴用
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状3コ用
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷

材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4 プレート形状2連接穴+3コ用
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷

材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1セット
1,088 税込1,197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー タイプ壁取付 消費電力(W)1 定格電圧(V)100 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量3 A 100 V AC 使用場所住宅、事務所などの屋内 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

シルバー タイプ壁取付 消費電力(W)0.05 定格電圧(V)100 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量1.2 A 100 V AC 使用場所住宅、事務所などの屋内 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

シルバー タイプ壁取付 電源電圧(V)DC 12 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 使用場所住宅、事務所などの屋内 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

仕様スイッチスペース、一時動作/遅れ停止スイッチ、2箇所操作形 シルバー 消費電力(W)0.1 以下(待機時) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC1.2A タイマー設定約10秒~約30分 適合プレートアドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

仕様スイッチスペース、12時間タイマ、約10秒~12時間可変形 シルバー 消費電力(W)1以下(待機時) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC 1A タイマー設定約10秒~約12時間 適合プレートアドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

シルバー 消費電力(W)0.07(消灯時) 使用周囲温度(℃)-10~40 使用電圧範囲(V)AC 90~110 使用場所住宅、事務所などの屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

用途ワイド21新金属・スクエアプレート用 仕様両面テープで固定・連接取付可 オフホワイト
1個
789 税込868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)はめ込みコンセント ULCSA シロ
種別コンセント ミルキーホワイト 種類はめ込みコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
79 税込87
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング