3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A)20/24 引出し線長さ(mm)9~11 材質導電部/電気銅スズメッキ 種類差込形電線コネクタ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃)(最高)105 材質(スプリング)ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング