鉄製で丈夫なスチールタップです。
材質鉄、難燃性PC樹脂
定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)
ケーブル長(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製で丈夫なスチールタップです。
トラスコ品番562-7207
材質鉄、難燃性PC樹脂
幅(mm)140
色オリーブ
高さ(mm)43
奥行(mm)113
定格電圧(V)100~125V
ケーブル長(m)1.8
コンセント個数4
定格電流(A)15A
定格容量(W)1450Wまで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
美しい木目調のタップです。
材質難燃性PC樹脂
定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
スマホスタンド機能付きです。
材質難燃性PC樹脂
幅(mm)77
高さ(mm)63
奥行(mm)130
コンセント個数4
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。