絞り込み
ブランド
  • マサル工業
  • モノタロウ(81)
  • SAMTEC(4,680)
  • Panasonic(パナソニック)(2,558)
  • RS PRO(2,210)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • エスコ(1,932)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
  • 神保電器(1,330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,296)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,080)
  • ELPA(745)
  • 明工社(540)
  • AMPHENOL(379)
  • オーム電機(374)
  • Lumberg Automation(326)
  • フエニックス・コンタクト(299)
  • TRUSCO(293)
  • 未来工業(293)
  • ニチフ(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(291)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(105)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(68件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    149税込164
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • ニュー・エフモール マガリ マサル工業

    ニュー・エフモール マガリ

    マサル工業(30件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール イリズミ マサル工業

    ニュー・エフモール イリズミ

    マサル工業(17件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。材質ASA形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール デズミ マサル工業

    ニュー・エフモール デズミ

    マサル工業(13件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質プロテクタ NPシリーズ マサル工業

    軟質プロテクタ NPシリーズ

    マサル工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • ニュー・エフモール コンビ マサル工業

    ニュー・エフモール コンビ

    マサル工業(7件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール ジョイントカバー マサル工業

    ニュー・エフモール ジョイントカバー

    マサル工業(9件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。形状ジョイントカバー
  • ニュー・エフモール エンド マサル工業

    ニュー・エフモール エンド

    マサル工業(5件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●モール末端の閉塞に。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業

    ガードマンⅡR型 平面マガリ

    マサル工業(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
    用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業

    ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用

    マサル工業(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
    用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール用フレキジョイント マサル工業

    ニュー・エフモール用フレキジョイント

    マサル工業(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業

    ニュー・エフモール T型ブンキ

    マサル工業(6件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル標識・防護カバー マサル工業

    ケーブル標識・防護カバー

    マサル工業(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ●架空ケーブルの防護と標識
    用途架空ケーブルの防護と標識に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト コンビネーション マサル工業

    エムケーダクト コンビネーション

    マサル工業(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール マサル工業

    メタルエフモール

    マサル工業(13件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
    用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト エンド差込型 マサル工業

    エムケーダクト エンド差込型

    マサル工業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●ダクト末端の閉塞に使用します。
    用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡR型 平面マガリ マサル工業

    ガードマンⅡR型 平面マガリ

    マサル工業
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
    材質ABS形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト マサル工業

    屋外用エムケーダクト

    マサル工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
    用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス用ブッシング マサル工業

    ボックス用ブッシング

    マサル工業(4件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
    用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業

    エムケーダクト ジョイントカバー

    マサル工業(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
    用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • GⅡ型フリーレット マサル工業

    GⅡ型フリーレット

    マサル工業(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
    用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール マサル工業

    屋外用オプトモール

    マサル工業(5件のレビュー)
    659税込725
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
    用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条材質PVC質量(g)272寸法L(mm)2000寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • PE支線ガード マサル工業

    PE支線ガード

    マサル工業(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
    用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト 平面マガリ マサル工業

    エムケーダクト 平面マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します 。
    用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡR型 T型ブンキ

    マサル工業(2件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
    用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
  • コンセント用引出フレーム マサル工業

    コンセント用引出フレーム

    マサル工業(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
    用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール マガリ マサル工業

    メタルエフモール マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●メタルエフモールの平面での直角接続に。材質鋼板形状曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール 露出ボックス用カバー マサル工業

    ニュー・エフモール 露出ボックス用カバー

    マサル工業
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
    用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール ジョイントカバー マサル工業

    メタルエフモール ジョイントカバー

    マサル工業(1件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ベースを付き合わせる場合の直線接続用材質塗装めっき鋼板形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール コンビネーション マサル工業

    メタルエフモール コンビネーション

    マサル工業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。材質鋼板形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコーナー マサル工業

    マルチコーナー

    マサル工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。
    用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)32寸法L(mm)70寸法H(mm)70寸法W(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンビ マサル工業

    マルチコンビ

    マサル工業(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
    用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)21寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール マサル工業

    メタルモール

    マサル工業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
    用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト 内外マガリ マサル工業

    エムケーダクト 内外マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
    用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡR型 T型ブンキ

    マサル工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
    材質ABS形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトレット N形フリーレット マサル工業

    アウトレット N形フリーレット

    マサル工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
  • メタルエフモール ブッシング マサル工業

    メタルエフモール ブッシング

    マサル工業(1件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
    用途メタルエフモールとボックス類との接続用。材質塗装めっき鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料