絞り込み
ブランド
  • 沖電線
  • モノタロウ(81)
  • SAMTEC(4,680)
  • Panasonic(パナソニック)(2,558)
  • RS PRO(2,211)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • エスコ(1,932)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
  • 神保電器(1,330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,080)
  • ELPA(745)
  • 明工社(540)
  • AMPHENOL(379)
  • オーム電機(374)
  • Lumberg Automation(326)
  • マサル工業(300)
  • フエニックス・コンタクト(299)
  • TRUSCO(293)
  • 未来工業(293)
  • ニチフ(292)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    4,398税込4,838
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    2,498税込2,748
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線

    高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ

    沖電線
    2,998税込3,298
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
    用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)、ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.2mm2を除く)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図、心線識別によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    1,998税込2,198
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    3,798税込4,178
    1本(10m)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    2,298税込2,528
    1本(10m)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    シース色黒(つや消し)種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
  • 機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ 沖電線

    機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ

    沖電線
    6,498税込7,148
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
    用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど全長(m)100種別屋内、機器内の固定・可動部適合規格UL 758 Style 11502 105℃、600V材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別絶縁体色許容曲げ半径(mm)固定部配線/絶縁体外径の4倍以上、可動部配線/絶縁体外径の15倍以上定格温度(℃)-10~105材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 電話用ケーブル ETI 沖電線

    電話用ケーブル ETI

    沖電線
    17,980税込19,778
    1本(200m)ほか
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置の配線シース色
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    3,398税込3,738
    1本(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    シース色黒(つや消し)種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 電話用ケーブル EM-ETI 沖電線

    電話用ケーブル EM-ETI

    沖電線
    21,980税込24,178
    1本(200m)ほか
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置用シース色
  • 電話用ケーブル CPIV 沖電線

    電話用ケーブル CPIV

    沖電線
    27,980税込30,778
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用する、ボタン電話用屋内ケーブルです。
    用途ボタン電話装置の配線全長(m)100導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ絶縁体厚さ(mm)標準0.13
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    9,698税込10,668
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準8.0端子対数10絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    12,980税込14,278
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ絶縁体厚さ(mm)標準0.15
  • 【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517) 沖電線

    【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517)

    沖電線
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    産業機械や医療機器などの回転する駆動部への布設を想定し、「ねじり」耐久性に特化したロボットケーブルです。 5,000万回以上のねじり耐久性を実現。(ねじり間隔500mm) 局所的なねじりに強い。(ねじり間隔100mmでも、1,000万回以上の耐久性を確保) 切れにくい特殊シールド(柔軟かつ高張力に優れた特殊導体を採用し、シールドの耐久性も抜群)。
    用途スカラロボット、ティーチペンダント接続ケーブル、 治療用診察台、医療用X線診断装置(Cアーム)など。シース色黒つや消し全長(m)100材質(シース)耐油性PVC
  • エコ・オキフレックス スダレ形 沖電線

    エコ・オキフレックス スダレ形

    沖電線
    31,980税込35,178
    1巻(1リール×61m)
    5日以内出荷
    メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。 この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
    用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を はじめとする内部固定配線に最適です。全長(m)61ピッチ(mm)線間:1.27絶縁体難燃ポリオレフィン導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコ・オキフレックス ブリッジ形 沖電線

    エコ・オキフレックス ブリッジ形

    沖電線
    16,980税込18,678
    1巻(1リール×61m)
    5日以内出荷
    メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。 この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
    用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を はじめとする内部固定配線に最適です。全長(m)61ピッチ(mm)線間:1.27絶縁体難燃ポリオレフィン導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    63,980税込70,378
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準17.0端子対数100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.4
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    119,800税込131,780
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準22.0端子対数200絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.6
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    19,980税込21,978
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準9.2端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    25,980税込28,578
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準10.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    26,980税込29,678
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準10.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    17,980税込19,778
    1本(100m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準12.0端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    46,980税込51,678
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準15.0端子対数50絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    41,980税込46,178
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.65±0.02シース色ねずみ仕上外径(mm)標準13.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    52,980税込58,278
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.65±0.02シース色ねずみ仕上外径(mm)標準14.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料