絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(81)
- AMPHENOL(324)
- ELPA(720)
- Lumberg Automation(320)
- Panasonic(パナソニック)(2,443)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,076)
- RS PRO(2,478)
- SAMTEC(4,577)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,181)
- TERADA(寺田電機製作所)(288)
- TRUSCO(294)
- WURTH ELEKTRONIK(1,845)
- エスコ(1,886)
- オーム電機(377)
- ニチフ(337)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,578)
- マサル工業(298)
- 明工社(541)
- 未来工業(293)
- 神保電器(1,332)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

メモリーライトコントローラ LED適合調光器
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台欠品中1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
LED適合調光器(逆位相制御方式)
コイズミ照明¥9,798税込¥10,7781個当日出荷調光した明るさのまま点灯できます仕様3路スイッチ:付幅(mm)70質量(kg)0.2色白色取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120備考3A(300W)まで本体プラスチック・白色入数(個)1出幅(mm)20
LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷調光した明るさのまま点灯できます仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3色白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
【スライドコンセント用】引掛けシーリング
コイズミ照明(1件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製幅(mm)54質量(kg)100高さ(mm)30奥行(mm)29
スライドコンセント本体
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。幅(mm)548質量(kg)1.8高さ(mm)68奥行(mm)548
スライドコンセント用ジョイナー
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。幅(mm)127×220質量(kg)0.2色黒高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
別売部品
コイズミ照明¥9,698税込¥10,6681台6日以内出荷から11日以内出荷仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2直径(Φmm)100取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50出幅(mm)11埋込穴(Φmm)75
ライトコントローラ
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷順送り:全灯→調光→保安灯→消灯。1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用。3路スイッチ付。簡易耐火プレート付(省令準耐火構造対応)。2.4A(240VA)まで 断熱施工時2.0A(200VA)まで材質プラスチック幅(mm)70質量(kg)0.2色白高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)10
調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1個32日以内出荷適合リモコン:AE40812E幅(mm)Φ90質量(kg)0.3色白色穴径(Φmm)埋込:Φ75定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)入数(個)1出幅(mm)6調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能埋込高(mm)126調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能取付必要高(mm)126
DC24V調光調色ドライバー
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
DC24V調光ドライバー
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
調光調色コントローラ(DALI制御方式)
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4色白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
スライドコンセント用ジョイナー
コイズミ照明¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷スライドコンセントを+型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。幅(mm)220×220質量(kg)0.3色黒高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
スライドコンセント用ジョイナー
コイズミ照明¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。幅(mm)127×220質量(kg)0.2色黒高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
別売部品
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷仕様自動点滅器、照度センサ付材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-68出幅(mm)76
別売部品
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.2高さ(mm)120アズワン品番64-9315-67出幅(mm)76
別売部品
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷仕様親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分)材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-66出幅(mm)76
別売部品
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。 モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)材質プラスチック(白色)幅(mm)70質量(kg)0.1高さ(mm)120適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまでアズワン品番64-9314-95出幅(mm)15
別売部品
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781台7日以内出荷から10日以内出荷仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50埋込穴(Φmm)75
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら