絞り込み
ブランド
  • 長岡特殊電線
  • モノタロウ(81)
  • SAMTEC(4,680)
  • Panasonic(パナソニック)(2,557)
  • RS PRO(2,215)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • エスコ(1,939)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
  • 神保電器(1,329)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,080)
  • ELPA(745)
  • 明工社(540)
  • AMPHENOL(379)
  • オーム電機(374)
  • Lumberg Automation(326)
  • マサル工業(300)
  • フエニックス・コンタクト(299)
  • TRUSCO(293)
  • ニチフ(293)
  • 未来工業(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カールコード(黒) 長岡特殊電線

    カールコード(黒)

    長岡特殊電線(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線

    カーリータップ(伸びる延長コード)

    長岡特殊電線(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
    用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に!定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15容量(W)1500以下電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大/3
  • カールコード(白) 長岡特殊電線

    カールコード(白)

    長岡特殊電線(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E最高使用温度(℃)60シース色規格/略称VCTF
  • 耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線

    耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード

    長岡特殊電線
    549税込604
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド 長岡特殊電線

    耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド

    長岡特殊電線
    3,198税込3,518
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)。耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には。有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、。発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の。軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで。得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、。色移りの心配がありません。
    用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 長岡特殊電線

    ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付

    長岡特殊電線
    4,498税込4,948
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
    用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオン管ケ-ブル 長岡特殊電線

    ネオン管ケ-ブル

    長岡特殊電線
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。
    用途・ネオン管灯回路用・高電圧側配線用に。・工場内での高圧電源用に。全長(m)100素線径(mm)0.35シース厚(mm)0.8シース色導体外径(Φmm)1.8断面積(mm2)2定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数19
  • カーリータップ(抗菌タイプ) 長岡特殊電線

    カーリータップ(抗菌タイプ)

    長岡特殊電線(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
    用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!仕様線心数:2心質量(g)概算:600適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125以下コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)定格電流(A)15以下導体断面積(mm2)2外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0使用場所屋内カール外径(Φmm)約25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大:約3
  • 同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル75Ω

    長岡特殊電線
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    高周波機器の接続用や内部配線用に。特性インピーダンス75Ω。監視カメラ、防犯カメラ等の映像信号伝送用に。
    質量(g)230耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)1.4外径(mm)絶縁体:9.4、編組:9.4、シース:13.0シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗11.6特性インピーダンス(Ω)75±3
  • CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB) 長岡特殊電線

    CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)

    長岡特殊電線
    41,980税込46,178
    1本(100m)
    6日以内出荷
    VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
    用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線

    リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付

    長岡特殊電線
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
    用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
  • スパイラル(横巻)マイクコ-ド 長岡特殊電線

    スパイラル(横巻)マイクコ-ド

    長岡特殊電線
    8,998税込9,898
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり。途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、。作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを。2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、。ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、。作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
    用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース色定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線

    耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル

    長岡特殊電線
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
  • コントローラーリンクケーブル 長岡特殊電線

    コントローラーリンクケーブル

    長岡特殊電線
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。難燃性はVW-1相当の実力を備えています。端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。
    用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満許容電流(A)10素線径(mm)0.32絶縁体厚さ(mm)0.67概算質量(kg/km)59導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上(20℃)シース厚(mm)0.85シース色ソフト黒導体外径(Φmm)0.96絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)7断面積(mm2)0.5対数(P)1定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数7特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)耐電圧(V/min)AC1000減衰量(dB/km)17.8以下
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:3芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-07
  • 抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線

    抗菌ビニルキャブタイヤケーブル

    長岡特殊電線
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
    長さ(m)100定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線

    MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル

    長岡特殊電線
    6,698税込7,368
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
    用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル50Ω

    長岡特殊電線
    7,998税込8,798
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本国内製: 関西通信電線。・一般型充実タイプ。・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)。・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
    用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)181耐電圧1000静電容量67標準色灰、黒素線径(mm)2.3外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗4.23特性インピーダンス(Ω)50±2
  • 同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線

    同軸ケーブル50Ω

    長岡特殊電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本国内製: 関西通信電線。両端未加工。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。
    用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。機器間の接続。ケーブ長が長くなる場合の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)260耐電圧1000静電容量67標準色素線径(mm)2.9外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗2.67特性インピーダンス(Ω)50±2
  • EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB) 長岡特殊電線

    EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)

    長岡特殊電線
    62,980税込69,278
    1本(100m)
    7日以内出荷
    VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
    用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンピュータ装置間接続ケーブル 長岡特殊電線

    コンピュータ装置間接続ケーブル

    長岡特殊電線
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。
    用途電気音響機器や電気通信機器等の接続用や信号伝送用に。
  • 自動制御装置用ケーブル 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル

    長岡特殊電線
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
    用途電子機器や電気機械等の電源回路の配線用。
  • 電子機器用伝送ケーブル 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル

    長岡特殊電線
    1,698税込1,868
    1巻
    4日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
    用途弱電回路や電子機器類への信号伝送用。
  • 自動制御装置用ケーブル 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル

    長岡特殊電線
    29,980税込32,978
    1巻
    5日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
    用途電子機器や電気機械等の電源回路の配線用。
  • 電子機器用伝送ケーブル 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル

    長岡特殊電線
    29,980税込32,978
    1巻
    5日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
    用途弱電回路や電子機器類への信号伝送用。
  • コンピュータ装置間接続ケーブル 長岡特殊電線

    コンピュータ装置間接続ケーブル

    長岡特殊電線
    26,980税込29,678
    1巻
    5日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。
    用途電気音響機器や電気通信機器等の接続用や信号伝送用に。
  • 自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ

    長岡特殊電線
    119,800税込131,780
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:30芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-68
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
  • 耐熱105℃電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線

    耐熱105℃電子機器用配線ケーブル

    長岡特殊電線
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
  • 耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ) 長岡特殊電線

    耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ)

    長岡特殊電線
    35,980税込39,578
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。いわゆるKPVVと同等品としてお使いいただけます。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
  • 多芯ケーブル 4芯 0.18 mm2 25 AWG 長岡特殊電線

    多芯ケーブル 4芯 0.18 mm2 25 AWG

    長岡特殊電線
    11,980税込13,178
    1袋
    7日以内出荷
    100 V SCICデータケーブル。高密度シールドの採用により帯電防止に最適 PCとI/Oデバイス間の信号伝送用
    仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:4●断面積:0.18 mm2●AWGサイズ:25 AWG●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:111 Ω/km●コード番号:392-3445アズワン品番65-7468-11
  • 多芯ケーブル 3芯 0.18 mm2 25 AWG 長岡特殊電線

    多芯ケーブル 3芯 0.18 mm2 25 AWG

    長岡特殊電線
    13,980税込15,378
    1袋
    7日以内出荷
    100 V SCICデータケーブル。高密度シールドの採用により帯電防止に最適 PCとI/Oデバイス間の信号伝送用
    仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.18 mm2●AWGサイズ:25 AWG●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:111 Ω/km●コード番号:392-3423アズワン品番65-7415-64
  • 自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ

    長岡特殊電線
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:5芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-59
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    18,980税込20,878
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    48,980税込53,878
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
  • コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線

    コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

    長岡特殊電線
    91,980税込101,178
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:30芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-90
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
    仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:10芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-38
  • 自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ

    長岡特殊電線
    52,980税込58,278
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
    仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-63
  • 電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ

    長岡特殊電線
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料