47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナット
エコ商品
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット 光沢シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット
エコ商品
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
879 税込967
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルロックナット
エコ商品
EMC対策用ロックナット。相手筐体に食い込むことで、より効果をアップさせることが可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋(10個)ほか
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルねじ込みホールプラグ
エコ商品
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋(2個)ほか
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
1個
特価
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじMネジ 取付部Mネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)
エコ商品
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランド
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド 平型線用
エコ商品
平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
エコ商品
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/長足)
エコ商品
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(8芯)
エコ商品
多芯型ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
729 税込802
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(5芯)
エコ商品
多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
特価
469 税込516
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじMネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,798 税込9,678
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ
エコ商品
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ
エコ商品
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
729 税込802
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
エコ商品
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム) 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,798 税込9,678
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(6芯)
エコ商品
多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS304製ケーブルグランド
エコ商品
高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です 材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー シール単芯型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS316L製ケーブルグランド
エコ商品
高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です 材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー シール単芯型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮)
エコ商品
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,698 税込2,968
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮)
エコ商品
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(8芯/真鍮)
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー
1個(1個)ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮)
エコ商品
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)
エコ商品
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,798 税込9,678
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)
エコ商品
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(7芯/真鍮)
エコ商品
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,398 税込3,738
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮)
エコ商品
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,198 税込3,518
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)
エコ商品
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1パック(10個)
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製)
エコ商品
平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(ステンレス製)
エコ商品
平型線用メタル(ステンンレス)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります