絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,464)
  • エスコ(1,253)
  • 神保電器(1,182)
  • PANDUIT(パンドウイット)(994)
  • ELPA(738)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(662)
  • RS PRO(552)
  • 明工社(538)
  • オーム電機(371)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(339)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(289)
  • 東芝ライテック(279)
  • アメリカン電機(268)
  • タカチ電機工業(262)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(219)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレンスパイラルチューブSE 潤工社

    ポリエチレンスパイラルチューブSE

    潤工社
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
    用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色

    潤工社
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
    ”ジャンパー線”という呼び名で基板上の手張り配線に使われているタイプです。 被覆はテフロンで多少ハンダごてを当てたりしても溶けませんが芯線は単芯なので折れやすく傷つけたり何度も曲げたりしないように注意します。
    寸法(mm)0.26赤青白緑紫黒黄長さ(m)2(±2%) ×7色定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色

    潤工社
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.51赤白黒青黄緑
  • 機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社

    機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)

    潤工社
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から75日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)PTFE試験電圧(V/1分)AC2000材質(導体)SA
  • ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    799税込879
    1パック
    当日出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32
  • フッ素ポリマー極細電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマー極細電線 単純線

    潤工社
    71,980税込79,178
    1巻(100m)
    46日以内出荷
    極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
    用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線
  • FEPスパイラルチューブSF 潤工社

    FEPスパイラルチューブSF

    潤工社
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明
    用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    799税込879
    1パック
    3日以内出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    799税込879
    1パック
    当日出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32
  • ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    979税込1,077
    1パック
    当日出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。
    寸法(mm)0.51
  • ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    729税込802
    1パック
    3日以内出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。 耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。
    寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)0.32mm 2m(±2%)×6色 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)0.32mm 2m(±2%)×6色

    潤工社
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
    フッ素樹脂でコートされた単線電線です。コツはいりますが、切れ端をはんだごてで熱すると被覆が縮むので、ワイヤストリッパ無しでも作業ができます。
    寸法(mm)0.32赤白黒青黄緑
  • ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    979税込1,077
    1パック
    3日以内出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.51耐電圧(V)250
  • ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    799税込879
    1パック
    3日以内出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32
  • ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    729税込802
    1パック
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.51
  • ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    729税込802
    1パック
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.26長さ(m)10 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ロボットケーブル 単純線 潤工社

    ロボットケーブル 単純線

    潤工社
    38,980税込42,878
    1巻(100m)
    当日出荷から56日以内出荷
    高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
    用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
  • ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    729税込802
    1パック
    当日出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。
    寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    799税込879
    1パック
    当日出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32
  • ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    979税込1,077
    1パック
    3日以内出荷
    可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.51
  • ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 100m巻

    潤工社
    4,198税込4,618
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26長さ(m)100巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.32mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.32mm 10m(±2%)

    潤工社
    799税込879
    1パック
    3日以内出荷
    すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
    寸法(mm)0.32
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 100m巻

    潤工社
    4,398税込4,838
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26長さ(m)100巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 100m巻

    潤工社
    4,198税込4,618
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26
  • フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線

    潤工社
    48,980税込53,878
    1巻(500m)
    26日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
    用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線

    潤工社
    37,980税込41,778
    1巻(100m)ほか
    26日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    979税込1,077
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)0.51
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    729税込802
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻

    潤工社
    4,398税込4,838
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26
  • ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 100m巻

    潤工社
    4,398税込4,838
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 10m(±2%)

    潤工社
    729税込802
    1パック
    3日以内出荷
    フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
    寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 100m巻 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 100m巻

    潤工社
    4,198税込4,618
    1リール
    3日以内出荷
    テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
    寸法(mm)0.26
  • ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%) 潤工社

    ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%)

    潤工社
    979税込1,077
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)0.51
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線

    潤工社
    39,980税込43,978
    1巻(100m)ほか
    31日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • FEP高周波同軸ケーブル 潤工社

    FEP高周波同軸ケーブル

    潤工社
    83,980税込92,378
    1巻(100m)
    56日以内出荷
    伝送特性、耐熱高周波機器、小型機器の配線耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐侯性が良好で、細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
    用途高周波機器、小型機器の配線長さ(m)100材質(シース)FEP仕上外径(mm)1.28シース色導体外径(Φmm)内部:0.3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:銀めっき軟銅線
  • フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線

    潤工社
    38,980税込42,878
    1巻(100m)
    当日出荷から41日以内出荷
    電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
    用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
  • フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線

    潤工社
    46,980税込51,678
    1巻(500m)
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
    用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • マイクロウェーブ用同軸ケーブル 固定配線用フォーマブル 潤工社

    マイクロウェーブ用同軸ケーブル 固定配線用フォーマブル

    潤工社
    119,800税込131,780
    1セット(400mm×5本)
    55日以内出荷

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料