絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(81)
  • エスコ(1,847)
  • Panasonic(パナソニック)(1,147)
  • PANDUIT(パンドウイット)(534)
  • 神保電器(447)
  • ELPA(443)
  • TRUSCO(286)
  • 未来工業(279)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(243)
  • ニチフ(212)
  • オーム電機(209)
  • ハタヤリミテッド(171)
  • タカチ電機工業(156)
  • 東芝ライテック(142)
  • RS PRO(139)
  • JAPPY(125)
  • アメリカン電機(120)
  • マサル工業(114)
  • 日動工業(109)
  • 明工社(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B LAMP(スガツネ工業)

    DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
    質量(g)500
  • コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
  • コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
  • コンセントプレート DMFH1-EA-SL LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMFH1-EA-SL

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
  • 埋込コンセント WN1001H LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント WN1001H

    LAMP(スガツネ工業)
    709税込780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
    質量(g)500
  • 結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント DM-A型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質樹脂定格容量(W)1500まで使用温度範囲(℃)-10~40付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型
  • 配線ブラシ BG-72 LAMP(スガツネ工業)

    配線ブラシ BG-72

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です。ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます。
    長さ(mm)1829材質(ブラシ部)ポリプロピレン/ブラック材質(ベース)鋼/めっき鋼板アズワン品番64-6771-41
  • 樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
    質量(g)7.4
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電流(A)2.4差込口1材質PC+ABS樹脂入力電圧(V)AC100出力電圧(V)DC5コネクタ形状Type-Aメス使用温度範囲(℃)5~35
  • 電源コード LAMP(スガツネ工業)

    電源コード

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    埋込コンセントや差込コネクタと接続する為の棒端子付です。首が動く回転型プラグを使用し、狭い空間への施工がしやすい仕様です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:+5℃~+35℃質量(g)143
  • スイッチ・コンセントプレート クールメタル LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート クールメタル

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    余分な装飾をを削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)質量(g)90種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
  • USBコネクタ LAMP(スガツネ工業)

    USBコネクタ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
    用途ホテル、オフィス、会議室など仕様接続するケーブル:合計5m以下材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
  • 埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。シャッター付き仕様が新しく加わりました。
    種類埋込
  • 埋込コンセント WN1001型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント WN1001型

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    欠品中
    コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15ホワイト材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能
  • スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠

    LAMP(スガツネ工業)
    83税込91特価
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
    材質亜鉛めっき鋼板質量(g)27種類ブラケット・取付枠
  • LANコネクタ LAMP(スガツネ工業)

    LANコネクタ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    データ通信用のLANコネクタです。
    用途ホテル、オフィス、会議室など仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
    材質樹脂質量(g)12種類ブラケット・取付枠
  • プレミアムウッドRDシリーズ ワイドコンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    プレミアムウッドRDシリーズ ワイドコンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)22.6種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×10.2
  • スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
    材質黄銅(真鍮)付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×6セット内容プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本)質量(g)51種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ (クロロプレンゴム製)

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1箱(50個)
    当日出荷
    劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。押し込むだけで取り付けられます。
    用途制御機器用。トラスコ品番158-8153材質クロロプレンゴム(CR)幅(mm)25.5ブラック高さ(mm)20適合板厚(mm)1~4寸法H2(mm)12.7取付穴寸法(mm)20.5適合ケーブル(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)。豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。
    適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど材質AES樹脂縦(mm)120取付ピッチ(mm)101
  • 埋込充電用USBコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。
    質量(g)500
  • スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5材質亜鉛合金(ZDC)/ステンレス鋼(SUS304)種類スイッチ・コンセントプレート仕上24金箔仕上
  • スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    質量(g)150材質亜鉛合金(ZDC)/黄銅種類スイッチ・コンセントプレート付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
  • スイッチ・コンセントプレート デュポンコーリアンシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート デュポンコーリアンシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質デュポンコーリアンセット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×8
  • プレミアムウッドRDシリーズ ワイドスイッチプレート LAMP(スガツネ工業)

    プレミアムウッドRDシリーズ ワイドスイッチプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)18.3種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×9
  • スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 3連 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 3連

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)44.5種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×125×8.2
  • スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 2連

    LAMP(スガツネ工業)
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)32.4種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×125×8.2
  • スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 3連 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 3連

    LAMP(スガツネ工業)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)175種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×120×7.2
  • スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 2連

    LAMP(スガツネ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)144種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×7.2
  • スイッチ・コンセントプレート フレックスブラックシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート フレックスブラックシリーズ 2連

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)39.7種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
  • スイッチ・コンセントプレート フレックスブラックシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート フレックスブラックシリーズ 2連

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)ブラックオーク質量(g)39.7種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
  • スイッチ・コンセントプレート フレックスホワイトシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート フレックスホワイトシリーズ 2連

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)39.7種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
  • スイッチ・コンセントプレート フレックスホワイトシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート フレックスホワイトシリーズ 2連

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質AES樹脂付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)39.7種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
  • スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    セット内容プレート、専用取付ブラケット種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×10.2
  • スイッチ・コンセントプレート セセッションシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート セセッションシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金、ステンレス鋼付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム、外フレーム、装飾板、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)174種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×128×8.6デザインセセッション03

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料