電気材料 :「配線器具」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。 材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。 材質絶縁材:PVC タイプリール巻 定格300V 全長(m)100 芯数2 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります