絞り込み
ブランド
- ニックス(日幸工業)
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,464)
- エスコ(1,253)
- 神保電器(1,182)
- PANDUIT(パンドウイット)(994)
- ELPA(738)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(662)
- RS PRO(552)
- 明工社(538)
- オーム電機(371)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(339)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(289)
- 東芝ライテック(279)
- アメリカン電機(268)
- タカチ電機工業(262)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(219)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

コードロック
ニックス(日幸工業)¥3,298~税込¥3,628~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。色黒
ワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,598~税込¥3,958~1箱(500個)当日出荷から6日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品。シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定。振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能材質66ナイロン色ナチュラル(白)
NKSクランプ
ニックス(日幸工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)5日以内出荷から6日以内出荷高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2
ウィングエッジサドル
ニックス(日幸工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(500個)当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上材質66ナイロン色ナチュラル(白)取付板厚(mm)0.6~2.3
ナイロンクリップ
ニックス(日幸工業)¥999~税込¥1,099~1箱(50個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
NKクランプ
ニックス(日幸工業)¥12,980~税込¥14,278~1セット(100個)当日出荷振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチブッシュ
ニックス(日幸工業)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)3日以内出荷から9日以内出荷優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性。1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)。ブッシュの内側の丸みが電線を保護。片側からの差込でパネルに確実に固定。取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単材質6ナイロン色黒
ナイロンクリップ
ニックス(日幸工業)¥1,498~税込¥1,648~1袋(25個)ほか4日以内出荷金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起のよる締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電機絶縁性及び耐薬品性。材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプC寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法B(mm)5.1寸法N(mm)12.7寸法G(mm)9.5
ロッキングホールプラグ
ニックス(日幸工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット(100個)当日出荷から3日以内出荷指で押すだけで穴ふさぎが簡単 取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ材質6ナイロン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スクウェアブッシュ
ニックス(日幸工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応材質66ナイロン色グレー取付板厚(mm)0.8~2.3
ミニロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,898税込¥4,2881箱(500個)当日出荷優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃材質ETFE色白寸法A(mm)5寸法F(mm)16.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)23寸法B(mm)11寸法C(mm)3.3寸法G(mm)14.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
ロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,998税込¥4,3981箱(500個)8日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全10タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)12.4寸法F(mm)14寸法D(mm)37.8寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)21.7寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ワンタッチブッシュ
ニックス(日幸工業)¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)3日以内出荷優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性 1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く) ブッシュの内側の丸みが電線を保護 片側からの差込でパネルに確実に固定 取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単材質6ナイロン色黒取付板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥4,498税込¥4,9481箱(500個)10日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全12タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)13.2寸法F(mm)14寸法D(mm)43.2寸法E(mm)24.3寸法B(mm)16寸法C(mm)22.9寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥8,398税込¥9,2381箱(500個)7日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全13タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)22.7寸法F(mm)14寸法D(mm)54.8寸法E(mm)24.3寸法B(mm)18寸法C(mm)32.4寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
ロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,798税込¥4,1781箱(500個)11日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全8タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)5.2寸法F(mm)14寸法D(mm)30.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)14.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
スクウェアクランプ
ニックス(日幸工業)¥9,698~税込¥10,668~1箱(500個)5日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応材質66ナイロン
ロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,798税込¥4,1781箱(500個)10日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全9タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)7.2寸法F(mm)14寸法D(mm)32.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)16.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
スピードクランプ
ニックス(日幸工業)¥4,498~税込¥4,948~1箱(500個)5日以内出荷から10日以内出荷ロックピンを押し込むだけで確実に固定。ネジ止め、工具不要の簡単取付。0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応。優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性材質6ナイロン色黒取付穴径(Φmm)4.5±0.1
ミニロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥8,598税込¥9,4581箱(500個)5日以内出荷優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~152℃材質ETFE色黒寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.5寸法E(mm)16.4寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.7寸法G(mm)12.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.8~2.0
ロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥5,998税込¥6,5981箱(500個)8日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全11タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)21.5寸法F(mm)14寸法D(mm)47.1寸法E(mm)19.8寸法B(mm)11.5寸法C(mm)31.2寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
クリッパー
ニックス(日幸工業)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)5日以内出荷ハーネスを圧縮固定。取付面からの突起高さが極小。ワンタッチの取付固定方式材質6ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)33寸法F(mm)2.2寸法D(mm)6.2寸法E(mm)11.2寸法B(mm)18.5寸法C(mm)10取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.8~2.3
ミニワイヤーステッカー
ニックス(日幸工業)¥9,998税込¥10,9981箱(500個)5日以内出荷二段ロックによる単線、複数線の固定可能。リブによる配線のガタツキとスライド防止。車載機器への取付に適した両面テープ使用仕様束線範囲:Φ2.5~Φ5.5材質6ナイロン色黒両面テープ積水化学 #517TF(黒)
アイロック
ニックス(日幸工業)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)5日以内出荷指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持。板金固定タイプ材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.5~2.3
ロッキングエッジサドル
ニックス(日幸工業)¥4,898税込¥5,3881箱(500個)欠品中ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)7.7寸法F(mm)14寸法D(mm)20.6寸法E(mm)21.5寸法B(mm)11.6寸法C(mm)10寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.8~2.0
ミニロッキングワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,998税込¥4,3981箱(500個)8日以内出荷優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~151℃材質ETFE色白寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.1寸法E(mm)16寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.3寸法G(mm)12.3取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
エッジサドル
ニックス(日幸工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(500個)5日以内出荷から7日以内出荷コンパクトな形状により省スペース化に対応。取り付け、取り外しが容易材質66ナイロン色ナチュラル(白)取付板厚(mm)0.8~1.6
NKクランプ
ニックス(日幸工業)¥7,898~税込¥8,688~1箱(100個)5日以内出荷から6日以内出荷ケーブル・コード、パイプ等の保持。取り外しが簡単。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)。一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。仕様両面テープ厚H:1.1材質66ナイロン色グレー寸法C(mm)4.1
ケーブルグランド スーパーシール NW-12
ニックス(日幸工業)¥3,698税込¥4,0681セット(20個)3日以内出荷色黒取付穴ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)コード径(Φmm)8.0~12.0取付穴径(Φmm)21.0取付板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998