カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(576)
        • 結束バンド/結束工具/固定具(1)
        • コンセント/スイッチ/プレート(2)
        • ケーブル収納・配線(3)
        • LAN製品(31)
        • 電線/ケーブル(1)
        • 電気部品(64)

電気材料 :「pcb」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
678件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO フォーンコネクタ 3.5 mm PCBマウント ジャックソケット RS PRORS PRO フォーンコネクタ 3.5 mm PCBマウント ジャックソケットRS PRO
239税込263
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケット接続方向 = 90 °結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PBT色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮, ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
9,998税込10,998
1セット(36個)
7日以内出荷
仕様電池タイプ = CR2477セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 30.75 x 10.47mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = マンガン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCB HARWINHARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCBHARWIN
1,298税込1,428
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1216, CR1225セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 19.2 x 4.25mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PPS接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 電池ホルダ S8401-46 1 PCB HARWINHARWIN 電池ホルダ S8401-46 1 PCBHARWIN
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
CR2032及びBR2032 (O 20 x 3.2 mm)コイン電池に最適です。 基板上のフットプリントを最小限に抑える縦型です。
仕様電池タイプ = CR2016、CR2025、CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 22.9 x 6.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 電池ホルダ S8201-46R 1 PCB HARWINHARWIN 電池ホルダ S8201-46R 1 PCBHARWIN
59,980税込65,978
1セット(1000個)
5日以内出荷
CR1225 / BR1225 (O12.5 x 2.5 mm)コイン電池に適しています。 薄型
仕様電池タイプ = CR1216, CR1225セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 13.2 x 3.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PVCシールド・スズめっき軟銅線接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0035 1 PCB BULGINBulgin 電池ホルダ BX0035 1 PCBBULGIN
989税込1,088
1個
5日以内出荷
単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 60.3 x 17.5 x 23.4mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0033 1 PCB BULGINBulgin 電池ホルダ BX0033 1 PCBBULGIN
989税込1,088
1個
5日以内出荷
単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 58.7 x 26.7 x 25.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
LS8E/LS8EQ用連続テープ PANDUIT(パンドウイット)LS8E/LS8EQ用連続テープPANDUIT(パンドウイット)
77,980税込85,778
1箱(10個)
23日以内出荷
交換が簡単なハンディプリンタ用カセットです。
用途熱転写ハンディプリンタに。トラスコ品番167-6202ラベル:白 印字:黒サイズ6.4 mm x 7.6 mRoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1袋(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用のセンターラインで、6 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 2 の数
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6823アズワン品番65-7576-03
基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1箱 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 1箱 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1箱(250個)
7日以内出荷
TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用のセンターラインで、2 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 1 の数
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6807アズワン品番65-7578-61
基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 1箱 180個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 1箱 180個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1箱(180個)
7日以内出荷
TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用の中心線と 14 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 2 の数
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6832アズワン品番65-7579-60
基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 1箱 220個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 2列 1箱 220個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(220個)
7日以内出荷
TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用のセンターラインで、12 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 2 の数
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6829アズワン品番65-7577-97
基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-3173アズワン品番65-7734-71
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入WURTH ELEKTRONIK
54,980税込60,478
1袋(60個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9376アズワン品番65-7717-66
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(2個)
予約販売
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-2134アズワン品番65-7655-37
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-2071アズワン品番65-7772-02
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:191-1895アズワン品番65-7772-70
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3116アズワン品番65-7746-72
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2180アズワン品番65-7733-85
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 240個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1袋 240個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1袋(240個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9307アズワン品番65-7656-36
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 175個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 175個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1袋(175個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9102アズワン品番65-7733-50
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1袋 240個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1袋 240個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1袋(240個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9108アズワン品番65-7702-57
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3135アズワン品番65-7771-10
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
149,800税込164,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8951アズワン品番65-7520-81
基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2267アズワン品番65-7578-10
基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 300個入WURTH ELEKTRONIK
64,980税込71,478
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9249アズワン品番65-7642-82
基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 150個入WURTH ELEKTRONIK
92,980税込102,278
1袋(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9214アズワン品番65-7750-69
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:16.0A●コード番号:191-7402アズワン品番65-7665-49
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 210個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.0mm 1列 1袋 210個入WURTH ELEKTRONIK
84,980税込93,478
1袋(210個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9206アズワン品番65-7642-80
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 80個入WURTH ELEKTRONIK
67,980税込74,778
1袋(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9243アズワン品番65-7734-42
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 2列 1袋 75個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(75個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9355アズワン品番65-7732-07
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1997アズワン品番65-7578-72
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 1列 1袋 180個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1袋(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:8.0A●コード番号:190-9058アズワン品番65-7729-54
基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
31,980税込35,178
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9129アズワン品番65-7772-26
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 160個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 160個入WURTH ELEKTRONIK
44,980税込49,478
1袋(160個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9162アズワン品番65-7748-60
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.5mm 1列 1袋 380個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 3.5mm 1列 1袋 380個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1袋(380個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9294アズワン品番65-7640-28
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

cb缶特集
おすすめ人気ランキング
電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら