絞り込み
使用流体
  • 水(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.63
  • 0.3(175)
  • 0.4(72)
  • 0.5(111)
  • 0.6(75)
  • 0.7(224)
  • 0.8(533)
  • 0.9(313)
  • 0.98(66)
  • 1(1,541)
  • 1.2(52)
  • 1.4(52)
  • 1.5(793)
  • 1.6(78)
  • 2(111)
  • 3(111)
  • 3.5(67)
  • 4.5(50)
  • 5(74)
  • 7.5(53)
  • 10(41)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 三洋化成(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    ¥5,190~税込¥5,709~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 透明ホース TRUSCO

    透明ホース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
    用途送排水用使用温度範囲(℃)0~60材質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア規格食品衛生法適合品使用流体水特性食衛適合/透明性
  • 透明ホース6×8 200mドラム巻 三洋化成

    透明ホース6×8 200mドラム巻

    三洋化成(1件のレビュー)
    ¥8,990税込¥9,889
    1個
    翌々日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具トラスコ品番816-3773材質PVC色クリア長さ(m)200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.63外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体水脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース