4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PNA19-100 プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCRプレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)NCR
119,800税込131,780
1巻(100m)
3日以内出荷
ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
100x20 ジャンボエアーホース NCRジャンボエアーホースNCR
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
流体空気・水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-25~70ブラック
ウォーター デリバリーホース NCRウォーター デリバリーホースNCR
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
流体水・非腐食性の液体最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+80ブラック
WDH-100-20 送水ホース(フラットタイプ) NCR送水ホース(フラットタイプ)NCR
139,800税込153,780
1巻(20m)
3日以内出荷
建築及び土木工事、工場およびその他の一般サービスの排水ホースです。使用していないときは、ホースをフラットにして巻き収納することができます。
内径(Φmm)101.6流体水・非腐食性の液体材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)外径(Φmm)109最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+80質量(g/m)1471

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります