コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ウレタン樹脂」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 13m
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)13 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7228 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具 材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ 幅(mm)336 質量(kg)8.5 高さ(mm)437 奥行(mm)135 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付 取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)8 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 トラスコ品番838-7217 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ 幅(mm)245 質量(kg)3.7 高さ(mm)322.5 奥行(mm)98 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-2RO1/4ワンタッチロータリーカプラ付 取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ付
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります