コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーホース収納」の検索結果
関連キーワード
エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
ホース寸法(全長)(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×14.5
トラスコ品番106-5025
種別ポータブルタイプ
質量(kg)6.3
取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ
取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント
常用圧力(MPa)1.0
材質(ホース)ビニロン編糸補強塩化ビニール製5/16ホース
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×393.5×253
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。