2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12-010-3137 シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント CEJN(セイン) 動画あり
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。 トラスコ品番818-9232 適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル 容量(L)1.2 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体洗浄液 ノズル口径(Φmm)6
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

11-208-3180 シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット CEJN(セイン) 動画あり
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。 トラスコ品番818-9231 容量(L)1.2 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体洗浄液 ノズル口径(Φmm)6
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります