コンプレッサー・空圧機器・ホース :「交換機」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01 ねじの種類Rc 付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 使用温度範囲(℃)5~40 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97 管接続口径1/4 最大流量(L/min)300(0.7MPa時) ねじの種類Rc 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)0.01 油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
76,980 税込84,678
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります