コンプレッサー・空圧機器・ホース :「釘打ち機用釘」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。 回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。 ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。
用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。 トラスコ品番206-4335 幅(mm)250 材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー 質量(kg)6.3 高さ(mm)319 奥行(mm)282 最高使用圧力(MPa)1.0 取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック 取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグ ホース長さ(m)30 外径(mm)10.5 アズワン品番64-8595-73 内径(mm)7
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります