コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーガン 圧縮空気」の検索結果
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
接続口径G(PF)1/4
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)21
ノズルタイプ流量調整付
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
接続口径G(PF)1/4
ノズル長(mm)100
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.6
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー
接続部のサイズ1/4
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-5~60
接続カプラー
ノズル長(mm)490
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)3.7(内径)
材質(ノズル)クロムメッキ付鉄
常用使用圧力(MPa)0.6
ノズル形状ロング、L型
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
接続口常圧用カプラー
材質(本体)アルミ合金
質量(g)195
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
接続口高圧用カプラ-
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
接続口径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ合金
質量(g)192
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。
接続方法G1/4カプラー取付
ノズル長(mm)290
材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
ノズル径内径6mm、外径8mm
ホース内径(Φmm)約5.5mm
使用流体圧縮空気
ホース長さ(mm)2000
接続口汎用 20 型プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。