コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネジ m4」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。 使用流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 制御方式メーターアウト 最高使用圧力(MPa)1
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8 付属品PT1/4×PF1/4 材質ポリウレタン 接続口径G1/4 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)51 寸法B(mm)500 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スピードコントローラー メーターイン モノタロウ 動画あり
駆動機器の速度制御弁です
用途エア流量調整に。 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 制御方式メーターイン 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニップル エアダスター用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続 材質 流体空気 ねじ径G1/4・M12×P1.0 最高使用圧力(MPa)1 材質(Oリング)NBR
1個
489 税込538
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります