コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管エアー」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気、水 寸法D(Φmm)26 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)約430 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。 使用流体圧縮空気 材質ナイロン 特性耐圧 使用温度範囲(℃)-10~70
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 質量(g)約28 ねじ径G1/4 関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
149 税込164
当日出荷

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気、水 寸法d(Φmm)7.5
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間継手 ウレタンホース用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 適合チューブ外径(Φmm)10 表面処理メッキ仕上 使用流体空気 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気、水
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼SC(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 寸法d(Φmm)- 使用流体空気 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレンコック モノタロウ 動画あり
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
489 税込538
当日出荷

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気、水 寸法d(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)1.5
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法H(mm)19 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置 設定圧力(MPa)1 材質真鍮 寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8 接続口径PT1/4 使用温度範囲(℃)-40~93 使用流体圧縮空気
1個
990 税込1,089
当日出荷

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)NBR
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法d(Φmm)7.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ エアダスター用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途エアダスター用の交換継手です 材質 エアー接続口プラグ 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質(Oリング)NBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状メネジ接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(Φmm)35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状異径ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 取り付け形状ホース接続用 使用流体空気、水 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)9 使用流体空気、水 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 最高使用圧力(MPa)2 ソケットorプラグプラグ 寸法d(Φmm)17.7 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法D(Φmm)17.7
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(Φmm)17.7 寸法d(Φmm)13
1個
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)26 寸法d(Φmm)9 使用流体空気、水 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 最高使用圧力(MPa)2 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法D(Φmm)35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法d(Φmm)7.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニップル エアダスター用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続 材質 流体空気 ねじ径G1/4・M12×P1.0 最高使用圧力(MPa)1 材質(Oリング)NBR
1個
489 税込538
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります