コンプレッサー・空圧機器・ホース :「真空用ベローズ」の検索結果
コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000(往復回数)
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)10
使用圧力(MPaG)0.2以下
JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS304
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
フランジ無し(端管)
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS304
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
材質(ベローズ)SUS316L
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
使用圧力(MPaG)0.2以下
材質(フランジ)SUS304
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
材質(ベローズ)SUS316L
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
使用圧力(MPaG)0.2以下
材質(フランジ)SUS304
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。
材質(シリンダ)アルミニウム
寿命10万回
材質(ボディ)SUS304
駆動方式手動(回転ハンドル)
材質(ベローズ)SUS316L
ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS304
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
ICFフランジ接続のシリンダー駆動の真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。
材質(シリンダ)アルミニウム
寿命10万回
材質(ボディ)SUS304
駆動方式単動シリンダ N/C
材質(ベローズ)SUS316L
シリンダポートRC1/8
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS316
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
フランジ無し(端管)
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS304L
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。