4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。 チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。
使用温度範囲(℃)-15~40(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃ 65%RH時) 使用流体空気 表面抵抗率(Ω/sq)104~107 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色 特性帯電防止
1巻
1,828 税込2,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)メカ式破壊機能付真空パッド
エコ商品
1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
1個
2,688 税込2,957
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
1,790 税込1,969
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります