コンプレッサー・空圧機器・ホース :「金属材料」の検索結果
商品豆知識
元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能です。プッシュロック式ツマミにより片手でも操作できます。従来品より最大50%の軽量化を実現しました。流路に銅を主成分とする金属材料を不使用、ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBRを使用しています。一次側と二次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由です。
使用温度(℃)0~50(凍結なきこと)
表示SW2点+アナログ出力
使用流体空気
設定圧力範囲(kPa)-100~1.3
使用圧力範囲(kPa)-100~100
吸込流量(L/min)30(ANR)
元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。
従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。)
1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。
真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用
最大吸込流量(L/min)30
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
仕様真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
タイプソフトタイプ
外観ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)シリコーン
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
タイプソフトタイプ
外観ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性シリコーン
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途半導体
タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ
外観ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
色外観:ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)シリコーン
パッド形状多段ベローズタイプ
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)EPDM
パッド形状ソフトベローズタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)HNBR
パッド形状ソフトベローズタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ニトリル
パッド形状ソフトベローズタイプ
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途金属成形品取出し
タイプソフトタイプ
外観サーモンピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)フロロシリコーン
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
タイプソフトタイプ
外観ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ニトリル
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ウレタン
パッド形状多段ベローズタイプ
用途薬品の雰囲気・高温のワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)フッ素
パッド形状多段ベローズタイプ
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド形状ソフトベローズタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)極軟質シリコーン
パッド形状多段ベローズタイプ
接続ねじサイズM6×1.0
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ウレタン
パッド形状ソフトベローズタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド形状多段ベローズタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)HNBR
パッド形状多段ベローズタイプ
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)EPDM
パッド形状多段ベローズタイプ
シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。
タイプ真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
種別パッドネジ付セット
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)シリコーン
パッド形状滑り止めタイプ
用途半導体
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状多段ベローズタイプ
・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途半導体
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状ソフトベローズタイプ
用途薬品の雰囲気・高温のワーク
種別パッドネジ付セット
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)フッ素
パッド形状滑り止めタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板
種別パッドネジ付セット
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ウレタン
パッド形状滑り止めタイプ
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
種別パッドネジ付セット
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)耐油NBR
パッド形状滑り止めタイプ
用途半導体
種別パッドネジ付セット
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状滑り止めタイプ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。