コンプレッサー・空圧機器・ホース :「6.35mm」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
モノタロウ
¥668~
税込¥735~
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数2
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

異径ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状違径ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
こんなお得な商品も!

ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
形状ストレート
色開放リング:ホワイト
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
色クリア
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状隔壁ユニオン
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
材質SUS316
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー メーターイン
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用真空圧力(kPa)-100
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
用途ねじとチューブの接続
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数2
ねじの種類R
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水、その他
材質SUS316
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
形状フリー
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
使用真空圧力(kPa)-100
材質ポリオレフィン
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状締付ナット
使用流体空気、水、その他
材質(本体)SUS316
最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質ポリオレフィン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質フッ素樹脂(FEP)
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質フッ素樹脂(FEP)
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。