コンプレッサー・空圧機器・ホース :「カンシ」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo ナット - MS2-G18S Festo のナットは、組み立てを必要とする多くの用途において中心的な役割を果たします。Festo のシンプルなモーションシリーズとコアシリーズの一部を構成するこの固定具は、通常、圧縮空気処理を必要とする機械で使用されます。 特長及び利点 1- 腐食ストレス抵抗が低い クラス( CRC ) 重量はわずか 0.7 g です RoHS対応(2022年10月現在) Festo 製品番号 -8098037 このねじは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を形成しています Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:MS2.●アクセサリタイプ:セットナット●シリーズ:Simplified Motion Series●コード番号:204-0056
アズワン品番65-8015-57
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチ、左から右への流れ方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 4600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1894
アズワン品番65-8032-70
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用したアルミニウムダイキャスト素材で接続プレートに使用されており、2 つの適度な腐食ストレスがあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 42 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1903
アズワン品番65-8031-81
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチ、左から右への流れ方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1861
アズワン品番65-8031-82
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Festo の取り付け及び接続コンポーネントで使用されるスチール製の材料でブラケットを取り付けます。製品重量: 13.8 g
仕様●メーカーシリーズ:MS2.●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:204-0055
アズワン品番65-8003-92
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケットは MS シリーズを備え、サイズは 9 です。2 種類の中程度の腐食応力を使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 180 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1913
アズワン品番65-8030-10
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケットは MS シリーズを備え、サイズが 6 であるため防爆設計です。この製品は、2 種類の中程度の腐食応力とスチールタイプのねじ材料を使用しています。中温度は -10 → 60 ℃ です。 製品重量: 115 g
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1848
アズワン品番65-8020-79
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケットはサービスユニットと併用します。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:D●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1819
アズワン品番65-8029-48
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
FestoMSシリーズファインフィルタカートリッジは、1μmの濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-9CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3632
アズワン品番65-8026-04
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3031
アズワン品番65-8033-94
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。サイズは 9 です。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1905
アズワン品番65-8032-22
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチと、左から右への流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 4200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1900
アズワン品番65-8035-18
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1878
アズワン品番65-8022-27
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
。Festo 取り付けブラケットは MS シリーズを備え、サイズは 9 です。2 種類の中程度の腐食応力を使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 220 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1872
アズワン品番65-8034-85
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
。Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1898
アズワン品番65-8034-49
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
。Festo ルブリケータ MS6-LOE-3/8-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:5300L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3208
アズワン品番65-8029-22
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
。Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB4●ポートの接続:G1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3037
アズワン品番65-8033-13
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには、逆方向機能と左から右への流れの方向が組み込まれています。最大動作圧力は 0 → 10 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 1750 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1868
アズワン品番65-8022-64
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
FestoサブベースセットにはMSシリーズとGねじが付いており、サイズは4です。中程度の腐食ストレスが2種類あります。媒体温度:-10→60℃製品重量は128gです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1854
アズワン品番65-8025-98
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには、逆方向機能と左から右への流れの方向が組み込まれています。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 4600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1895
アズワン品番65-8031-02
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いており、サイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 つあり、防爆設計となっています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 128 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1865
アズワン品番65-8030-11
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
FestoサブベースセットにはMSシリーズとGねじが付いており、サイズは4です。中程度の腐食ストレスが2種類あります。媒体温度:-10→60℃製品重量は128gです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1820
アズワン品番65-8022-28
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Festo 水分離器 MS9-LWS-G-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:25 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●フィルターサイズ:9μm●コード番号:202-3280
アズワン品番65-8030-04
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Festo 取り付けプレートは、AP と WPB の壁面アングルに接続する直接ねじ付きの機器に使用します。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。製品重量は 17 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1875
アズワン品番65-8023-33
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いています。サイズは 9 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G1 1/2 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 400 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1870
アズワン品番65-8023-27
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Festo 分岐モジュールには、逆方向機能と左から右への流れの方向が組み込まれています。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 6000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1877
アズワン品番65-8028-19
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
MSシリーズのFestoSub-base-SETMS12-AGFには、Gスレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731:2010[7:4:4]に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズMaxiシリーズDアクチュエータロックロータリノブ、ロック付き組み立て位置:垂直±5°フィルタのグレード40μm
仕様●メーカーシリーズ:MSシリーズ●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MSSeries●コード番号:202-9298
アズワン品番65-7978-55
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、中程度の腐食応力が 2 つあります。材料注記は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1876
アズワン品番65-8037-07
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、サイズが 4 の M シリーズと一致します。中程度の腐食応力が 2 つあり、防爆設計が採用されています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 39 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1897
アズワン品番65-8034-86
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
Festo 取り付けプレートは、AP と WPB の壁面アングルに接続するダイレクトねじを備えているので、それぞれの機器に適しています。また、中程度の腐食応力が 2 つあります。製品重量は 4 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1893
アズワン品番65-8032-68
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
Festo メンブレン式エアドライヤ MS4-LDM1-1/4-P10 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:100L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.25●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3158
アズワン品番65-8034-36
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Festo 六角ナットアクセサリコンポーネントは、サイズ 6 で 2 種類の中程度の腐食応力を使用した空圧筋肉に使用します。中温度は -10 → 60 ℃ です 製品重量は 20.9 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:六角ナット●コード番号:202-1827
アズワン品番65-8029-09
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
。Festo 水分離器 MS6-LWS-1/4-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:40 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/4●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.25●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3209
アズワン品番65-8029-24
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
。Festo 水分離器 MS6-LWS-3/8-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブから排出されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:58.33 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.375●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3255
アズワン品番65-8038-30
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
。Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、サイズが 4 の M シリーズと一致します。中程度の腐食応力が 2 つあり、防爆設計が採用されています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1862
アズワン品番65-8032-20
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじがあり、防爆設計になっています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G3/8 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1824
アズワン品番65-8029-32
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いており、サイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。G 3/8 のコネクタポートを使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 128 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1887
アズワン品番65-8025-71
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 30 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1100L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3300
アズワン品番65-8028-94
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Festo MS シリーズ分岐モジュールはメインフロー方向の標準公称流量は、25000 l/min ~ 42000 l/min です組み立て位置:任意 最大動作圧力 =20 bar 作動媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:203-1306
アズワン品番65-8008-21
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 48 g です
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1904
アズワン品番65-8033-20
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。