11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-65-3-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:65 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-65-3-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9536 アズワン品番65-7984-25
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

Festo ロータリインデックステーブル DHTG-140-3-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:140 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-140-3-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9520 アズワン品番65-7994-38
1個
1,098,000 税込1,207,800
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-40-RP-90-RS60-F0507 は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アク
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-40-RP-90-RS60-F0507●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9556 アズワン品番65-7997-21
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710 - R3-EP は、単動、ラックアンドピニオン式です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211 とエポキシコ
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-240 - RP-90 - RS60 - F0710-R3-EP●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9526 アズワン品番65-8001-90
1個
139,800 税込153,780
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-40-RP-90-RD-F0507-R3-EP は、複動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティ
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-40-RP-90-RD-F0507-R3-EP●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9532 アズワン品番65-8018-55
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:240 フランジ穴パターン:F0710 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9514 アズワン品番65-7997-61
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-20-RP-90-RS30-F05 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:20 フランジ穴パターン:F05 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-20-RP-90-RS30-F05●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9513 アズワン品番65-8019-21
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-480 - RP-90-RD-F1012 は、複動式ラックアンドピニオンエンジニアリングデザインです。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブフィッティング ISO 5211 に標準で接続されています。アクチュエータサイズ:480 フランジ穴パターン:F1012 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンド
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-480 - RP-90 - RD-F1012●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9522 アズワン品番65-8018-15
1個
179,800 税込197,780
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-160-RP-90-RS60-F0710 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ / 位置決めセンサ / ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:160 フランジ穴パターン:F0710 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-160-RP-90-RS60-F0710●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9545 アズワン品番65-8001-56
1個
89,980 税込98,978
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9557 アズワン品番65-7985-06
1個
78,980 税込86,878
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP は、複動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9525 アズワン品番65-7990-25
1個
67,980 税込74,778
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります