ホース (1) 方向制御機器 (31) エアシリンダ (2) 空圧補器 (12) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: Festoすべて解除
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1391 アズワン品番 65-8018-65
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1430 アズワン品番 65-7993-77
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1S3-LR は、任意の極性保護電圧で組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1421 アズワン品番 65-7979-69
電気接続ボックス Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863 アズワン品番 65-8028-91
電気接続ボックス Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H3-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で保護されています。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2862 アズワン品番 65-8023-53
電気接続ボックス Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K7-LR は、静的用途の任意の位置に取り付け可能で極性保護バイポーラ その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2750 アズワン品番 65-8021-82
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。幅は 18 mm で、動作圧力は 3 → 8 bar です。信号表示監査に使用される LED の標準公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1297 アズワン品番 65-8021-65
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K9-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1442 アズワン品番 65-7981-75
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1341 アズワン品番 65-8010-13
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1324 アズワン品番 65-8004-05
電気接続ボックス Festo 7日以内出荷
Festo VAVE-L1-1VS2-LP 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラの組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2799 アズワン品番 65-8022-79
電気接続ボックス Festo 7日以内出荷
Festo VAVE-L1-1VS3-LP 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラの組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2751 アズワン品番 65-8021-16
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2963 アズワン品番 65-8032-75
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 18 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。信号表示に LED を使用し、標準の公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1296 アズワン品番 65-8032-84
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブには円形設計の M8x1 が付属しているセントラルプラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。幅は 26 mm で、動作圧力は最大 0.9 → 16 bar です。信号表示用 LED を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1484 アズワン品番 65-8034-61
エアフィルタ MSシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-G-AUV-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出( 完全自動、 手動モメンタリコンタクト)
仕様 ●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3378 アズワン品番 65-8027-47
エアフィルタ MSシリーズ Festo 予約販売
Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-AUV-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様 ●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3350 アズワン品番 65-8030-81
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VK6-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1390 アズワン品番 65-8002-09
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 10 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様 ●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2933 アズワン品番 65-8021-80
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar で、赤 / 緑の範囲で調整できます。表示範囲は 0 10 bar です。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様 ●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2966 アズワン品番 65-8033-14
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K6-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1403 アズワン品番 65-7994-13
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K8-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1388 アズワン品番 65-8009-84
電気接続ボックス Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VK8-LP は、任意の位置に取り付け可能で、静的用途の極性保護バイポーラ その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2827 アズワン品番 65-8023-16
電気接続ボックス Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R8-LR は組み立て位置で、極性保護はバイポーラです。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2851 アズワン品番 65-8029-60
チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm Festo 7日以内出荷
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲が 0 2.5 bar であることを示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様 ●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2999 アズワン品番 65-8022-50
エアフィルタ MSシリーズ Festo 7日以内出荷
マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV-DA 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様 ●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3402 アズワン品番 65-8038-22
エアフィルタ MSシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BRV-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS、サイズ 6、設計構造ファイバフィルタ、ろ過グレード 1 μ m、凝縮排水は完全自動
仕様 ●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3403 アズワン品番 65-8032-54
エアフィルタ MSシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 製細フィルタ MS4-LFM-1/4-BRM-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様 ●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3400 アズワン品番 65-8031-31
エアフィルタ MSシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-G-AUM-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)。手動で凝縮水ドレインを使用し、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様 ●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3455 アズワン品番 65-8027-04
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1S2-LR は、任意の極性保護電圧で組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1469 アズワン品番 65-7979-34
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L3-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1361 アズワン品番 65-8009-48
エアフィルタ MSシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-1-AUV-HF-DA 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。流量が高く、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、流量は左から右に表示されます。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ
仕様 ●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:7800L/min●コード番号:202-3454 アズワン品番 65-8031-66
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL3-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1404 アズワン品番 65-7992-68
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L4-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1366 アズワン品番 65-7980-47
エアフィルタ MSシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-3/4-AFUV-DA は、0.01 μ m フィルタで金属製ボウルガードが付いています。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ
仕様 ●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/4●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3343 アズワン品番 65-8033-62
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L2-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1389 アズワン品番 65-8002-08
エアフィルタ MSシリーズ Festo 6日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-AFUV-DA 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様 ●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3371 アズワン品番 65-8038-18
エアフィルタ MSシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-ARM-DA 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様 ●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3452 アズワン品番 65-8030-82
MSSD VAVE 仮想化シリーズ Festo 6日以内出荷
Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様 ●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798 アズワン品番 65-8029-61
エアフィルタ MSシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV-DA 1 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様 ●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3351 アズワン品番 65-8031-30
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3