コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア弁」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オイルレスエアーコンプレッサーファン付で長時間に連続使用対応、夏場などのポンプ連続運転時間にモーター熱を軽減され耐久力大幅UP 。
3Lタンクが付き、安定したエアー供給が可能。圧力が約4.0kgf/cm2時に自動停止、3.0kgf/cm2時に再起動する安心・便利な設計です。
3Lタンクには安全弁(セーフティーバルブ)付きで安心です。付属のエアーレギュレーター/ウォーターセパレーター(圧力計付)でエアー圧調整も楽々。静音設計のピストン式採用で、約45dbの低騒音を実現。エアー吐出口及び付属のホースは1/8 BSPとなっております。
用途建築、設備、機械の清掃とプロからDIYまでの幅広いユーザーに。ホビー向け、ネイルアートやエアーブラシ作業、プラモデルの塗装など、屋内使用でコンパクトタイプです。
付属品3mエアーホース、エアーブラシ用スタント
寸法(mm)310×130×310(H)
種類静音、小型
消費電力(W)132
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。