コンプレッサー・空圧機器・ホース :「取出し継手」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3,647件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
真空取出方向
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
材質(アダプター)黄銅 真空取出方向
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
仕様パッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム 真空取出方向
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8030) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)8X30 バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:縦)(ZP2-T8020) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)8X20 バッファ仕様回り止め付 真空取出方向
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横)(ZP2-R5030) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッドサイズ(mm)5X30 真空取出方向
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合 吸着面が斜めのワークの場合
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


CRB1_F/CDRB1_F - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/ワンタッチ管継手内蔵形(CDRB1BW50F) SMC CADデータあり
揺動角度(90) 90°標準 ベーン形式(D) ダブルベーン (W) 両軸(長軸キー&四面取り) サイズ(mm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 接続ポート位置(E) ボディ軸方向
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDRB1LW50F-180S-S7PL CRB1_F/CDRB1_F - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/ワンタッチ管継手内蔵形(CDRB1LW50F) SMC CADデータあり
揺動角度(180) 180°標準 ベーン形式(S) シングルベーン リード線取出方法(L) グロメット (W) 両軸(長軸キー&四面取り) リード線(m)3 サイズ(mm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類S7P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(-) ボディ側面
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

真空パッド (ZPY4~) SMC CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
819 税込901
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状ストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。
1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状ストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)10
1袋(2個)
3,298 税込3,628
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)8
1袋(2個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)6
1袋(2個)
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)4
1袋(2個)
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 保証耐圧力(MPa)3
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)12
1袋(2個)
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
309 税込340
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状隔壁エルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配管モジュール (KB~) SMC CADデータあり
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)16
1袋(2個)
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります