コンプレッサー・空圧機器・ホース :「軸 回り止め」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KL-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)



エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KD-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (707種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式片側フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KL-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KD-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式2山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KD-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式単動押出し 使用流体空気 標準ストローク(mm)255000000000000000000 許容運動エネルギー(J)1.2 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.18 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70 (ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじおねじ ロッド不回転精度(°)±0.5 ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし
1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷

六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40-±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単にな。るオートスイッチ付とすることができます。
取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.78(有効クッション長さ11.0mm) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)500 ロッド不回転精度(°)±0.7 シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし、揺動受け金具なし オートスイッチ有無なし
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1556種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL16-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式片側フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2K-Zシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KL-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式片側フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KG10 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM16 SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KD16 SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KD10 SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDJ2KD10) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
10,551 税込11,606
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5130種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
6,526 税込7,179
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります