1,535件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)


倍力シリンダ (MGZ2~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
1個
289 税込318
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

MXQ20-125 エアスライドテーブル (MXQ20-125~) SMC CADデータあり
全高低減:10%減(27mm:従来30mm) 製品質量:22%削減(298g:従来380g) 許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷


ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
12日以内出荷

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

C85 Series(C85E) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

REC - サインシリンダ(RECC20) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C85 Series(C85F) SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

スライドユニット (CXWM~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
669 税込736
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3U20 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB20) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3E20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3C20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サインシリンダ RECF2 SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3B20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

C85 Series(C85Y20) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M5 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スライドユニット (CXWL~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
699 税込769
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM20) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55B) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B20-~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B20) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

CM Series(CM2T20) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMC CADデータあり
作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) ロッド(-) 片ロッド
1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

エアシリンダ ショートタイプ CG3BN SMC CADデータあり
・新構造でコンパクト化を実現! ・機能充実させ新発売 ・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown) ・質量最大(24%Down)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

MXQ20-125ZP エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125ZP SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動 アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ 機能オプション(-) なし ボディオプション(-) 標準形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

MY3B20-125L MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-125L) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動 ポートねじの種類(-) M5 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷

MXQ20-125ZN MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-125ZN) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,398 税込7,038
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CM3B20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアシリンダ ショートタイプ CG3DN SMC CADデータあり
・新構造でコンパクト化を実現! ・機能充実させ新発売 ・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown) ・質量最大(24%Down)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MXQ20-125Z3 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-125Z3 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動 アジャスターオプション(Z) アジャスタなし 機能オプション(3) 軸方向配管 ボディオプション(-) 標準形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります