35,295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

VQ Series(VQ21A1-~) SMC CADデータあり
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズA1 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQ Series(VQ2A01~) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VQ Series(VQ1A01~) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21A1 SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ3000シリーズ VQ31A1 SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

切換方式4位置デュアル3ポート弁 ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)DC24
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷


ARM5A_CS_BLOCK - 集中給気ブロック(ARM5A1) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ファンクション(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1 SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01BN) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01B) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01N) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)265 作動方式複動片ロッド
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷

VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01N) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01BN) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01B) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 保護構造(-) なし シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(B) 高速応答タイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VQC1A01-5E1 VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1A01) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(E) なし コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01N) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)360 作動方式複動片ロッド
1個
59,980 税込65,978
21日以内出荷

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド
1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)115 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番H7A1
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1A01N) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)85 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番H7A1
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)190 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番H7A1
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング