さらに商品を絞り込む
  • SMC
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 1,500円以下(44)
  • 1,500-10,000円(1,770)
  • 10,000-50,000円(4,808)
  • 50,000-100,000円(423)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
5,597件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
7,898税込8,688
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
薄形シリンダ CQ2 Series SMC薄形シリンダ CQ2 SeriesSMC
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
Φ4, Φ6, Φ10を追加全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま す)
取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.54MB)取扱説明書(8.32MB)オートスイッチ有無なし
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,898税込9,788
1個
25日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
ストローク(mm)50取付支持形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内蔵式磁石なしポートねじの種類NPTロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッドSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
作動方式複動
CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMCCQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CQ2-XC92 - 耐粉体シリンダ SMCCQ2-XC92 - 耐粉体シリンダSMC
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド SMCCQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッドSMC
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形式(-) 空気圧タイプ
25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 低摩擦形 CA2□Qシリーズ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 低摩擦形 CA2□QシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB63 SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB63SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)25ポートねじの種類(-) Rc
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB50TF SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB50TFSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)50ボディオプション(C) ラバークッション付ポートねじの種類(TF) G
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB50 SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB50SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)20ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB40 SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB40SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB32 SMC低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XB32SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB63TF SMC低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB63TFSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB63 SMC低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB63SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB50 SMC低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB50SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB40TF SMC低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB40TFSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB40 SMC低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB40SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB32 SMC低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XB32SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS80TN SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS80TNSMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS80TF SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS80TFSMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS80 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS80SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS63TN SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS63TNSMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS63TF SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS63TFSMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS63 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS63SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS50TF SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS50TFSMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS50 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS50SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS40TN SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS40TNSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS40TF SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS40TFSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS40 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS40SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32TF SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32TFSMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cq2b63-50d特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら