曜日別特売

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32TF

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32TF - SMC
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22180385CDQ2BS32TF-100DCZ-A90VL100
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22180394CDQ2BS32TF-20DCMZ20
11,060
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
22180403CDQ2BS32TF-30DCZ-A93L30
15,070
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする